小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。
ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。
除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。
高周波AC方式の優れたイオンバランスと豊富なノズル種類、ピンポイントから幅広ワークまで除電を可能。
放電針脱着メンテナンスが簡単。
CEマーキング対応。
付属品電源信号ケーブル(2m)、ブラケット
質量(g)60
タイプ標準タイプ
出力CHECK LED、ALARM LED点灯時接点出力(24V 50mA MAX オープンドレン)
電源DC24V±5%
表示(緑)電源投入時点灯、(青)放電時点灯、(黄)放電異常時点灯、(赤)機能異常時点灯
出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)
制御(イオナイザーON/OFF)0Vと短絡で放電停止(無電圧入力 内部降下電圧0.5V以下)
使用流体空気(水分・油分を除去した清浄な空気)
消費電流(mA)約70
使用環境室内0~40℃、15~65%RH(結露なきこと)
使用エアー圧力(MPa)0.05~0.5
イオンバランス±15V以内(標準ノズル使用、ノズル先端から50mm、供給エア圧力0.3MPa時)
除電時間(秒)0.5以下
消費エア流量(L/min[ANR])280
オゾン発生量(ppm)0.03以下(標準ノズル使用、ノズル先端から300mm、供給エア圧力0.3MPa時)
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。
ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。
除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。
ブロー時に外気を吸引しエア消費を抑えた省エアタイプ。
高周波AC方式、ピンポイントから幅広ワークまで除電が可能。
放電針脱着が簡単。
CEマーキング対応。
付属品電源信号ケーブル(2m)、ブラケット
質量(g)75
タイプ省エアタイプ
出力CHECK LED、ALARM LED点灯時接点出力(24V 50mA MAX オープンドレン)
電源DC24V±5%
表示(緑)電源投入時点灯、(青)放電時点灯、(黄)放電異常時点灯、(赤)機能異常時点灯
出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)
制御(イオナイザーON/OFF)0Vと短絡で放電停止(無電圧入力 内部降下電圧0.5V以下)
使用流体空気(水分・油分を除去した清浄な空気)
消費電流(mA)約70
使用環境室内0~40℃、15~65%RH(結露なきこと)
使用エアー圧力(MPa)0.05~0.5
イオンバランス±15V以内(標準ノズル使用、ノズル先端から50mm、供給エア圧力0.3MPa時)
除電時間(秒)0.8以下
消費エア流量(L/min[ANR])60
オゾン発生量(ppm)0.03以下(標準ノズル使用、ノズル先端から300mm、供給エア圧力0.3MPa時)
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
付属品固定用ピン
タイプ省エアタイプ
ノズル標準(交換用)
1個
¥4,398
税込¥4,838
10日以内出荷
付属品シリコンチューブ(500mm)、チューブホルダ、固定ねじ2個
タイプ省エアタイプ
ノズルチューブ
1個
¥8,798
税込¥9,678
9日以内出荷
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。
ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。
広範囲の除電に効果を発揮するファンタイプ。
作業台やパレット上の除電に最適。
エアの供給が不要で、設置場所や用途で選択可能。
幅の広いワークを高速除電。
CEマーキング適合品。
付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、放電針清掃ブラシ1本、接点切換スイッチ保護シール1枚
質量(kg)約2.1
電源(V)DC24±5%
出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120.5×308×118
消費電流(mA)260
最大風量(m3/min)1.3(風量調整ツマミによる無段階調節)
使用環境室内0~40(結露なきこと)
表示LED電源:電源スイッチオンで本体前面の電源スイッチLED(照光式押しボタンスイッチ:緑色)、高圧電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時に本体前面の異常表示LED(赤色)が点灯
イオンバランス±15V
除電時間(秒)2以下
オゾン発生量(ppm)0.03以下
1個
¥76,980
税込¥84,678
6日以内出荷
関連キーワード