使用流体空気
質量(g)80
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
最大作動頻度(Hz)10
給油不要
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9
質量(g)120
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
最大作動頻度(Hz)10
給油不要
全空気圧制御や配管内排気に便利な急速排気弁
エアシリンダやエアタンクあるいは回路上の空気を急速に排出させるときに使います。またシャトル弁として使うときは、2方向からの流れを一方向にする場合に使います。
材質本体:黄銅、ダイヤフラム:合成ゴム
質量(g)10
最高使用圧力(MPa)0.03
有効断面積(mm2)(CV値)2.5(0.12)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード