使用流体空気
質量(g)80
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
最大作動頻度(Hz)10
給油不要
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9
質量(g)120
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
最大作動頻度(Hz)10
給油不要
全空気圧制御や配管内排気に便利な急速排気弁
エアシリンダやエアタンクあるいは回路上の空気を急速に排出させるときに使います。またシャトル弁として使うときは、2方向からの流れを一方向にする場合に使います。
材質本体:黄銅、ダイヤフラム:合成ゴム
質量(g)10
最高使用圧力(MPa)0.03
有効断面積(mm2)(CV値)2.5(0.12)
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
仕様●バルブ仕様:T1、T2、T3、T4、T5、TA、TB、TC用
関連キーワード