小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.25
ねじの種類Rc
排気機構ノンリリーフタイプ
圧力計圧力計付
仕様低圧用
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
装備ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa)
給油不要
設定圧力単位MPa
小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
ねじの種類Rc
排気機構ノンリリーフタイプ
圧力計圧力計付
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)
給油不要
設定圧力単位MPa
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rc
ドレン排出手動ドレン
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計圧力計付
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
ろ過度(μm)5
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類Rc
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)
ろ過度(μm)5
設定圧力単位MPa
ドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。)
フィルタドレン排出口ドレンコック付
小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
ねじの種類Rc
排気機構リリーフタイプ
圧力計圧力計付
仕様チェック機構内蔵
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)
給油不要
設定圧力単位MPa
高精度の圧力調節を小型サイズで実現したシングルダイヤフラム方式。
プッシュロック式のレギュレータハンドルで、調圧は軽くスムーズ。
質量(kg)0.29
材質(本体)アルミダイカスト
取付方式ブラケット無し
使用温度範囲(℃)5~60(雰囲気および使用流体)
最高使用圧力(MPa)0.73
感度0.001MPa
使用流体空気
空気消費量(L/minANR)5(2次側空気圧力0.5MPa時)
保証耐圧力(MPa)1.03
設定圧力範囲(MPa)0.005~0.25
給油不要
設定圧力単位MPa
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形・軽量のフィルタレギュレータです。クイック継手付のため、装置への取付配管が容易です。
取付方式取付オプションなし
設定圧力単位MPa
質量(kg)0.07
材質(本体)アルミ
取付方式ブラケット無し
使用温度範囲(℃)5~50(雰囲気および使用流体)
最高使用圧力(MPa)0.93
感度0.001MPa
使用流体空気
空気消費量(L/minANR)1.5(2次側空気圧力0.25MPa時)
保証耐圧力(MPa)1.5
設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5
給油不要
設定圧力単位MPa
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
最高使用圧力(MPa)0.93
全長(mm)252
質量(kg)0.64
材質(本体)アルミダイカスト
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)
ろ過度(μm)5
ドレン貯容量(cm3)90
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレン
圧力計圧力計付
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
2次側の圧力変動が大きい場合でも、素早く応答。エアパイロット式を採用。
小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
給油不要
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形・軽量のフィルタレギュレータです。クイック継手付のため、装置への取付配管が容易です。
取付方式取付オプションなし
設定圧力単位MPa
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形・軽量のフィルタレギュレータです。クイック継手付のため、装置への取付配管が容易です。
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
サイズがコンパクト設計。また、ハンドルの操作がしやすく、ハンドルロック解除状態を目視することができる。
最高使用圧力(MPa)1
仕様標準
付属品取付リング
材質(本体)アルミ合金ダイカスト
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60(だたし結露なきこと)
材質(アダプター)ポリアセタール
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
材質(ボウル)ポリカーボネート
材質(ボンネット)ポリアセタール
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ろ過度(μm)5
材質(ダイヤフラム)基布+合成ゴム
材質(エレメント)フィルタ:不織布
材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルメッキ)
設定圧力単位MPa
始動圧力(MPa[kgf/cm2])設定圧力+0.05以下
ケースケースガード付
圧力計圧力計付
排気機構リリーフタイプ
材質アルミダイカスト
質量(kg)0.29
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60
最高使用圧力(MPa)0.73
感度0.001(Mpa)
空気消費量(L/min)(ANR)5
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.03
設定圧力範囲(MPa)0.005~0.25
給油不要
フィルタとレギュレータを一体化。全高が72mmとコンパクト。
最高使用圧力(MPa)1
仕様0.7MPaリリーフ
質量(kg)0.042
材質(本体)樹脂
取付方式取付オプションなし
使用温度範囲(℃)5~50
全高(mm)72
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
材質(ボウル)ナイロン
材質(Oリング)合成ゴム
材質(ボンネット)樹脂
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7
給油不可
ろ過度(μm)5
材質(ダイヤフラム)合成ゴム
材質(スプリング)調圧:ピアノ線(亜鉛めっき)
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
材質(バルブ)合成ゴム+アルミ合金
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
取付方式ブラケット付
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5
設定圧力単位MPa
1個
¥299
税込¥329
9日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空ラインに取付けることにより、真空圧力を任意に設定できます。軽量、コンパクト、パネルマウントもパネルに穴を開けるだけで簡単にできます。
設定圧力範囲(MPa)-0.0065~-0.1
使用流体空気
設定圧力単位kPa
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。便利なクイック継手内蔵でコンパクトな設計です。圧力確認が容易な圧力計付きもあります。
設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8
使用流体空気
設定圧力単位MPa
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。新たにハイリリーフタイプを加え、あらゆる用途にフレキシブルに対応。
レギュレータチェック機構内蔵レギュレータ
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。新たにハイリリーフタイプを加え、あらゆる用途にフレキシブルに対応。
圧力計G1-20A圧力計付
レギュレータチェック機構内蔵レギュレータ
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
圧力を下げまたは一定に保ち、空気圧機器を安定した状態で作動させます。
質量(kg)0.108
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.2~0.7
材質(パッキン)合成ゴム
表面処理(本体)ニッケルめっき
設定圧力単位MPa
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。新たにハイリリーフタイプを加え、あらゆる用途にフレキシブルに対応。
圧力計圧力計なし
レギュレータ標準レギュレータ
1個
¥4,898
税込¥5,388
11日以内出荷
圧力を下げまたは一定に保ち、空気圧機器を安定した状態で作動させます。
付属品ロックナット(110-21A)、ロックワッシャ(100-35)各1個
材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)
質量(g)108
最高使用圧力(MPa)0.93
作動方式ノンリリーフ形
設定圧力範囲(MPa)0.2~0.7
取付方向自由
材質(パッキン)合成ゴム
接続ねじ種類RXM
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
材質アルミ
質量(kg)0.07
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
感度0.001(Mpa)
空気消費量(L/min)(ANR)1.5
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5
給油不要
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。液晶、半導体関連プロセスでの各種溶剤、純水回路中のキャリアガス、クリーンエア、ガスの圧力制御など、ノングリス、ノンオイルを必要とするラインに最適。
設定圧力単位MPa
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。便利なクイック継手内蔵でコンパクトな設計です。圧力確認が容易な圧力計付きもあります。
設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8
使用流体空気
設定圧力単位MPa
圧力計なし
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空ラインに取付けることにより、真空圧力を任意に設定できます。軽量、コンパクト、パネルマウントもパネルに穴を開けるだけで簡単にできます。
取付方式ブラケット付
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)-0.0065~-0.1
設定圧力単位kPa
1個
¥29,980
税込¥32,978
14日以内出荷
小形・軽量のレギュレータ。リリーフ仕様。
材質【バルブ】合成ゴム+アルミ合金、【調圧スプリング】ピアノ線
質量(kg)0.041
材質(本体)樹脂
取付方式ブラケット無し
最高使用圧力(MPa)1
表面処理【調圧スプリング】亜鉛めっき
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
材質(Oリング)合成ゴム
材質(プラグ)樹脂
材質(ボンネット)樹脂
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7
給油不可
ろ過度(μm)5
材質(ダイヤフラム)合成ゴム
設定圧力単位MPa
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。液晶、半導体関連プロセスでの各種溶剤、純水回路中のキャリアガス、ブロー圧力、クリーンエア、ガスの圧力制御などを高精度(感度0.001MPa)に設定可能。
使用流体空気/N2/CO2/He/Ar
設定圧力範囲(MPa)0.01~0.25
設定圧力単位MPa
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
取付方式ブラケット付
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
取付方式ブラケット付
ろ過度(μm)5
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口継手付ドレンコック
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空パイロット式を採用し、流量変化に強い優れた圧力安定性を実現。外部パイロットタイプも用意。
管接続口径1/4
設定圧力範囲(MPa)-0.0025~-0.095
取付方式ブラケット付
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力単位kPa
圧力計圧力計付
排気機構リリーフタイプ
1個
¥18,980
税込¥20,878
16日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。液晶、半導体関連プロセスでの各種溶剤、純水回路中のキャリアガス、ブロー圧力、クリーンエア、ガスの圧力制御などを高精度(感度0.001MPa)に設定可能。
用途本体、精密ステンレスレギュレータ取付ブラケット
仕様精密ステンレスレギュレータPRSシリーズ用ブラケット
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空パイロット式を採用し、流量変化に強い優れた圧力安定性を実現。外部パイロットタイプも用意。
設定圧力範囲(MPa)-0.0025~-0.095
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力単位kPa
排気機構リリーフタイプ
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。シリンダ速度を油圧で無段階にコントロール。油もれがない完全密封のメンテナンスフリー。負荷変動・温度変化の影響も少なく、安定した速度制御が可能。
仕様レギュレータクランプ
複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。あらゆる用途にフレキシブルに対応。
材質アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
給油不要
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.005~0.25
設定圧力単位MPa
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
取付方式ブラケット付
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
関連キーワード
1
2
次へ