配管途中の流路切換用バルブです。
多様な箇所での取付ができ、横連結も可能です。
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)0~60
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用温度範囲(℃)0~60
推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)-100
配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
質量(g)45
バルブ形式FVU
有効断面積(mm2)17.4
寸法T(mm)21.7
寸法B2(mm)32.2
寸法B1(mm)32.2
寸法E1(mm)21
寸法E2(mm)41
寸法C1(mm)20.2
寸法C2(mm)20.2
寸法F1(mm)24
寸法F2(mm)11
寸法P1(Φmm)17.5
寸法P2(Φmm)17.5
寸法P3(Φmm)19.5
チューブ外径D1(Φmm)10
チューブ外径D2(Φmm)10
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
このアクチュエータの中に、空気圧信号が0.25±0.03MPaに蓄圧されると直ちに作動(スナップアクション)し、バルブを切り替えます。タイマ回路など、パイロット圧が徐々に蓄圧される回路に使用します。
材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)
質量(g)132
タイプエアパイロットスナップアクション形
使用圧力範囲(MPa)0.22~0.9
使用圧力(MPa)0.25±0.03
保証耐圧力(MPa)1.35
給油要
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
ポート数2
使用流体空気
ねじの種類R
管接続口径3/8
切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
¥1,998
税込¥2,198
13日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
ポート数3
使用流体空気
ねじの種類R
管接続口径3/8
適合チューブ外径(Φmm)10
切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
¥1,998
税込¥2,198
13日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
使用流体空気
切替位置数2位置ノーマルクローズ
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
ポート数3
使用流体空気
ねじの種類R
管接続口径1/4
切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
使用流体空気
ねじの種類R
管接続口径1/4
適合チューブ外径(Φmm)6
切替位置数2位置ノーマルクローズ
関連キーワード