駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
形状ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
使用流体空気
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)0.9
使用流体空気
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
形状フリータイプ
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
使用流体空気
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。使う用途に合わせて各種の仕様が選べます。
耐衝撃(m/s2)490(非繰り返し)
絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガにて)
耐電圧(V)AC500 1分間
耐振動(m/s2)98.1
電源電圧(V)DC10.8~30(リップル含む)
作動温度(℃)-20~70
ケーブル4芯シールド
出力方式NPNオープンコレクタ
精度±3%F.S.以下
温度補償(℃)-20~80(湿度65%RH以下大気圧)
使用周囲湿度35~85%RH
適合流体空気または非腐食性気体
出力表示灯ON時作動表示灯(LED)点灯
定格作動回数106回MIN.(0~定格圧力)
耐湿性90~95%RH 240時間(40℃)
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)0.9
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。業界初!ソレノイド新技術採用。2ポート・3ポート・5ポートをラインナップ。小形、高速応答、大流量。9W以上は省電力回路付、保護構造IP67相当採用で幅広い使用環境に対応。
1個
¥358
税込¥394
4日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径100~180mmのシリンダに最適、コンパクト・薄形・大流量を実現した、新世代の5ポート電磁弁。ダブルからシングルへの切換が可能(2ポジションダブルソレノイド仕様のみ)。
電圧(V)DC24
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)0.9
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。オリフィスを用いた分流計測方式の採用により、配管口径あたりの計測流量が大きく、圧力損失が小さい。エア漏れ把握に役立つ50:1の実用的な計測範囲(一部取付姿勢除く)
長さ(mm)90
幅(mm)75
厚さ(mm)8
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。大流量用の、エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
ねじの種類Rc
使用流体空気または非腐食性流体
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径100~180mmのシリンダに最適、コンパクト・薄形・大流量を実現した、新世代の5ポート電磁弁。ダブルからシングルへの切換が可能(2ポジションダブルソレノイド仕様のみ)。
電圧(V)DC24
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。大流量用の、エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
ねじの種類Rc
使用流体空気または非腐食性流体
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。大流量用の、エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
ねじの種類Rc
流れ方向左→右
使用流体空気または非腐食性流体
設定圧力単位MPa
ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
フィルタドレン排出口ドレンコック付
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。大流量用の、エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
管接続口径3/4
ねじの種類Rc
使用流体空気または非腐食性流体
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
ケースアルミダイカストケース
フィルタドレン排出口ドレンコック付
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
適合チューブ外径(Φmm)6
管接続口径R1/8
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)0.9
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)0.9
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
関連キーワード