2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
材質本体:アルミダイカスト、ケース:SPCC、株・ブルドン管:黄銅 結線方式リード線方式 リード線長さ(mm)約500 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.83 表示圧力範囲(MPa)0~1.0 使用温度範囲(℃)5~60 質量(kg)0.17 精度(%)F.S.±3 圧力調整範囲(MPa)0.1~0.83 誤差調圧指針:±0.05Mpa 繰返し精度±0.05Mpa(5~45℃) 応差(MPa)0.07以下 接点方式マイクロスイッチa接点(NO) 耐衝撃(m/s2)9.8 取付方向自由
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
使用流体空気 耐衝撃(m/s2)9.8 表示圧力範囲(MPa)0~1.0 最高使用圧力(MPa)0.83 指示精度F.S.±3% 使用温度範囲(℃)5~60 圧力調整範囲(MPa)0.1~0.83 質量(kg)0.19 材質(本体)アルミダイカスト、(ケース)SPCC、(株・ブルドン管)黄銅 取付方向自由 結線方式DIN式コネクタ 繰返し精度±0.05MPa(5~45℃) 応差(MPa)0.07以下 誤差【調圧指針】±0.05MPa(圧力上昇時)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)