2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニュートラル状態がなく、給気⇔排気の切替えが安全確実。 排気ポートには、急激な排気を抑えるオリフィスを設定。
仕様【ポジション数】2ポジション、【ポート数】3ポート、【ノブ操作力(N・cm)】0.69、【ノブ操作角度】60° 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 有効断面積(mm2)(CV値)【P・A】15(0.83)、【R】10(0.56) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.32 取付方向自由 給油不要 材質(ノブ)樹脂 操作方式手動方式ノブ形
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)