「水とりくん」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。
最高使用圧力(MPa)1
仕様水分分離率99%以上
材質(本体)アルミ合金ダイカスト
使用温度範囲(℃)0~60
ブラケット付き
使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)
保証耐圧力(MPa)1.5
材質(ボウル)ポリカーボネート
材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)
ドレンコックオートドレン式ドレンコックNOタイプ
オートドレン仕様オートドレン
入口ねじの種類Rc
出口ねじの種類Rc
関連キーワード