19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。 作動方式直動形 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.3、有効断面積(Cv値)(mm2)1.5(0.08) 給油不要 耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径32~80mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。 仕様●ポジション数:2ポジション 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 作動方式直動形 使用流体空気 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下 保証耐圧力(MPa)1.35 ダイオードフライホイルダイオードなし 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)(横方向)980.7、(軸方向)392.3 配管接続口径Rc1/4 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.5、有効断面積(Cv値)(mm2)7.5(0.42) インジケータLEDインジケータなし ポートの種類シングルソレノイド
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。 作動方式直動形 配管接続口径Rc1/8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.3、有効断面積(Cv値)(mm2)1.5(0.08) 給油不要 寸法ARc1/8 寸法B(mm)16 寸法C(mm)7 耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 電圧(V)DC24 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03以下
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。 作動方式直動形 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) 給油不要 ポート数5ポート 耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5
1個
9,198 税込10,118
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。 作動方式直動形 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07) 給油不要 ポート数5ポート 耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 電圧(V)DC24 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03以下 インジケータLEDインジケータなし
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径32~80mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。 仕様●ポジション数:2ポジション●スピードコントローラ:スピードコントローラ付 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 電圧(V)DC24 ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 寸法A(mm)125 作動方式直動形 使用流体空気 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下 保証耐圧力(MPa)1.35 ダイオードフライホイルダイオード付 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)(横方向)980.7、(軸方向)392.3 ベース取付ベース付 結線方式DIN式コネクタ 配管接続口径Rc1/4 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.5、有効断面積(Cv値)(mm2)7.5(0.42) インジケータLEDインジケータなし ポートの種類シングルソレノイド
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。 作動方式直動形 配管接続口径Rc1/4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.5 保証耐圧力(MPa)0.75 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27) 給油不要 ポート数2ポート 質量(kg)0.3 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)4 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03 ポートの種類シングルソレノイド シリーズ126シリーズ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。 作動方式直動形 配管接続口径Rc1/4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.17) 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) ポート数4ポート 質量(kg)0.4 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.035/0.03 ポートの種類シングルソレノイド シリーズ125シリーズ 仕様●ポジション数:2ポジション
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。 作動方式直動形 配管接続口径Rc1/4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.5、有効断面積(Cv値)(mm2)2.5(0.12) 給油不要 質量(kg)0.4 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03 ポートの種類キープソレノイド 仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)および常時開(NO)●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。 作動方式直動形 配管接続口径Rc1/4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.5、有効断面積(Cv値)(mm2)2.5(0.12) 給油不要 ポート数3ポート 質量(kg)0.3 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03 ポートの種類シングルソレノイド 仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時開(NO)
1個
9,098 税込10,008
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。 仕様●ポジション数:2ポジション●スピードコントローラ:スピードコントローラなし●マフラ:マフラなし 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~50 ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 作動方式直動形 使用流体空気 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)392.3 リード線長さ(mm)300 ベース取付ベースなし 配管接続口径Rc1/8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.68、有効断面積(Cv値)(mm2)3.4(0.19) ポートの種類シングルソレノイド
1個
8,198 税込9,018
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。 作動方式直動形 配管接続口径Rc1/8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.68、有効断面積(Cv値)(mm2)3.4(0.19) 給油不要 ポート数5ポート 耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)392.3 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下 ダイオードフライホイルダイオードなし ポートの種類シングルソレノイド
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。 作動方式直動形 配管接続口径Rc1/4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.5、有効断面積(Cv値)(mm2)2.5(0.12) 給油不要 質量(kg)0.5 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 結線方式コンジット 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03 ポートの種類ダブルソレノイド 仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)および常時開(NO)
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。0.5Wの低消費電力の直動弁。しかもサージ対策済ソレノイドでICによるダイレクトドライブを実現。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。 仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)●マフラ:マフラなし 適合直接配管 質量(kg)80 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 電圧(V)DC12 ポート数3ポート 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 作動方式直動形 使用流体空気 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.01/0.03以下 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 給油不要 耐衝撃(m/s2)78.5 リード線長さ(mm)300 ベース取付ベースなし 結線方式グロメット 配管接続口径M5×0.8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.1、有効断面積(mm2)0.5 ボタン仕様ノンロック形(手動)
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。 作動方式直動形 配管接続口径Rc1/8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.0、有効断面積(Cv値)(mm2)5.0(0.28) 給油不要 耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)392.3 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。 作動方式直動形 配管接続口径Rc1/4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08) 給油不要 ポート数4ポート 質量(kg)0.4 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03 ポートの種類キープソレノイド 仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。 仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50●マフラ:マフラなし 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 作動方式直動形 使用流体空気 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)147.1 リード線長さ(mm)300 配管接続口径Rc1/8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積(Cv値)(mm2)3.0(0.17) ポートの種類ダブルソレノイド
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。
1袋(2個)
799 税込879
6日以内出荷

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。 仕様●ポジション数:2ポジション 質量(kg)0.5 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 電圧(V)AC100(50/60Hz) ポート数4ポート 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 作動方式直動形 使用流体空気 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 結線方式ターミナルボックス付 配管接続口径Rc1/4 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08) ポートの種類ダブルソレノイド
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷