10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
駆動方式2相ステッピングモータ 使用温度(℃)0~40 最低使用速度(mm/s)1 プレートDINレール取付プレートなし
1個
61,980 税込68,178
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
駆動方式2相ステッピングモータ 繰返し精度(mm)±0.02 使用温度(℃)0~40 プレートDINレール取付プレートなし
1個
45,980 税込50,578
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
仕様●原点検出方式:エンコーダZ相●最小設定距離(°):0.01(角度)●加速度設定:1~100%(負荷イナーシャによる自動設定)●ポイント入力方式:数値入力、ティーチング入力、ダイレクトティーチング●ポイント設定入力:6点 フォトカプラ受け 5mA TYP/1点 付属品I/Oケーブル、電源ケーブル 質量(kg)0.2 電源(V)DC24±10% 1.6A MAX.(モータ、I/O電源共有) 制御方式クローズドループ制御 使用温度(℃)0~40 動作方式PTP モーター専用ケーブル(F.G.付) 保存温度(℃)-10~65 通信方式RS232C1ch(パソコン、TB通信) 使用湿度範囲35~85%(結露なきこと) 位置検出方式エンコーダA、B相出力 耐ノイズIEC61000-4-4レベル2 駆動方式マイクロステップ駆動 制御点数入力:3点(ORG、START、STOP)フォトカプラ受け5mA TYP/1点、出力:3点(READY、BUSY、INPOS)30mA MAX./1点 バックアップ時間EEPROMによる設定条件保持 異常検知機能オーバーロード、断線、データ異常、システム異常 ポイント数64点 エンコーダ種類専用ケーブル(シールド付)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
仕様●原点検出方式:エンコーダZ相●パルス列入力方法:差動ラインドライバ/オープンコレクタ●最大入力パルス周波数:MAX.200kpps(差動ラインドライバ)/MAX.60kpps(オープンコレクタ)●パルス列入力:専用ケーブル(ツイストペア線) 付属品I/Oケーブル、電源ケーブル、パルス列入力用ケーブル、パルス列入力コネクタ用変換ケーブル2本 質量(kg)0.2 電源(V)DC24±10% 1.6A MAX.(モータ、I/O電源共用) 制御方式クローズドループ制御 使用温度(℃)0~40 動作方式パルス列入力による位置制御 モーター専用ケーブル(F.G.付) 保存温度(℃)-10~65 通信方式RS232C1ch(パソコン、TB通信) 使用湿度範囲35~85%(結露なきこと) 位置検出方式エンコーダA、B相出力 耐ノイズIEC61000-4-4レベル2 駆動方式マイクロステップ駆動 制御点数入力:6点(アラームリセット、カウンタクリア、ブレーキ解除、サーボON、パルス入力禁止/原点復帰停止、原点復帰)5mA TYP/1点、出力:4点(準備完了、パルス入力受付可能、位置決め完了、ゾーン出力)30mA MAX./1点 バックアップ時間EEPROMによる設定条件保持 パルス列指令CW/CCW、パルス/符号(各正負論理可) 異常検知機能オーバーロード、データ異常、システム異常 エンコーダ種類専用ケーブル(シールド付)
1個
18,980 税込20,878
13日以内出荷

徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
仕様●原点検出方式:ストローク端検出●最小設定距離(°):0.01(角度)●加速度設定:1~100%●ポイント入力方式:数値入力、ティーチング入力、ダイレクトティーチング●ポイント設定入力:6点 フォトカプラ受け 5mA TYP/1点 付属品I/Oケーブル、電源ケーブル、パルス列入力用ケーブル、パルス列入力コネクタ用変換ケーブル2本 質量(kg)0.2 電源(V)DC24±10% 1.0A MAX.(モータ、I/O電源共用) 制御方式クローズドループ制御 使用温度(℃)0~40 動作方式パルス列入力による位置制御、力制御 モーター専用ケーブル(F.G.付) 保存温度(℃)-10~65 通信方式RS232C1ch(パソコン、TB通信) 使用湿度範囲35~85%(結露なきこと) 位置検出方式エンコーダA、B相出力 耐ノイズIEC61000-4-4レベル2 駆動方式マイクロステップ駆動 制御点数入力:6点(アラームリセット、カウンタクリア、押付モード移行、サーボON、パルス入力禁止/原点復帰停止、原点復帰)5mATYP/1点、出力:4点(準備完了、パルス入力受付可能、位置決め完了/押付動作完了、ゾーン出力)30mAMAX../1点 バックアップ時間EEPROMによる設定条件保持 パルス列指令CW/CCW、パルス/符号(各正負論理可) 異常検知機能オーバーロード、データ異常、システム異常 エンコーダ種類専用ケーブル(シールド付)
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
駆動方式2相ステッピングモータ 繰返し精度(mm)±0.03 使用温度(℃)0~40 最低使用速度(mm/s)1 許容モーメント(N・m)(Mp)1、(My)1、(Mr)1.5 プレートDINレール取付プレートなし
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
タイプ高推力タイプ 使用温度(℃)0~40 繰返し精度(mm)±0.03 プレートDINレール取付プレートなし テーブルタイプショートテーブル 駆動方式2相ステッピングモータ 許容モーメント(N・m)(Mp)1、(My)1、(Mr)1.5 最大可搬質量(水平)(kg)2 最大可搬質量(垂直)(kg)0.8 最大推力(N)42~65 最低使用速度(mm/s)1 最高使用速度(mm/s)50
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニットの設置面積A3・A4ワークサイズ、DTRBをさらに機能アップし、マルチタスク機能、高度なモーションコントロールを追加しまた。
仕様●駆動機構:すべりねじ駆動(X・Y・Z)●補間速度(mm/s):直線:1~200、円弧:1~200、連続:1~200(速度一定) 質量(kg)約6.6 形式門型タイプ 電源(V)DC24±10%(DC電源は付属していませんので、DC24 3A 75W以上の外部電源が必要です.) 使用温度(℃)0~40 繰返し精度(mm)X・Y:±0.02、Z:±0.02 保存温度(℃)-10~50 使用湿度範囲35~85%(結露なきこと) 駆動方式(X・Y・Z)2相ステッピングモータ(マイクロステップ制御)+エンコーダ 軸数3軸 補間機能4軸直線補間、2軸円弧補間、2軸連続補間 設定最小単位mm設定 外部接続RS232C(1ch)、プログラミングBOXコネクタ、操作BOXコネクタ、I/Oコネクタ 制御軸数4軸同時制御 最大可搬質量(水平)(kg)X・Y:2 I/O点数IN24点、OUT24点(パラメータ設定にて、ピン番号割付、専用入出力割付、専用入力5点、専用出力5点) 作動範囲(mm)X:200、Y:200、Z:50
1個
699,800 税込769,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニットの設置面積A3・A4ワークサイズ、DTRBをさらに機能アップし、マルチタスク機能、高度なモーションコントロールを追加しまた。
仕様●駆動機構:X・Y:タイミングベルト駆動、Z:すべりねじ駆動●補間速度(mm/s):直線:1~200、円弧:1~200、連続:1~200(線速一定) 質量(kg)約14 形式門型タイプ 電源(V)AC100~240 50/60Hz 使用温度(℃)0~40 繰返し精度(mm)X・Y:±0.05、Z:±0.02 保存温度(℃)-10~50 使用湿度範囲35~85%(結露なきこと) 駆動方式(X・Y・Z)2相ステッピングモータ(マイクロステップ制御)+エンコーダ 軸数3軸 リード(mm)X・Y:48、Z:2 補間機能4軸直線補間、2軸円弧補間、2軸連続補間 設定最小単位mm設定 外部接続RS232C(1ch)、プログラミングBOXコネクタ、操作BOXコネクタ、I/Oコネクタ 制御軸数4軸同時制御 最大可搬質量(水平)(kg)X・Y:5 最大可搬質量(垂直)(kg)Y:5 I/O点数IN24点、OUT24点(パラメータ設定にて、ピン番号割付、専用入出力割付、専用入力5点、専用出力5点) 作動範囲(mm)X:300、Y:350、Z:100 最高使用速度(mm/s)X・Y:500、Z:70
1個
849,800 税込934,780
25日以内出荷

徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。ユニット設置面積A4サイズ。本格的なセル生産など、コンパクトだから行なえる作業環境に最適です。精密すべりねじの採用で、高精度な作動が得られます。
軸数3軸 駆動方式2相ステッピングモータ(マイクロステップ駆動) 繰返し精度(mm)X・Y・Z:±0.02 制御軸数3軸同時制御+1軸独立制御(4軸目) 補間機能3軸直線補間、2軸円弧補間、2軸連続補間 設定最小単位mm設定 I/O点数I/O各16点(汎用入力15点、専用入力Start、汎用出力13点、専用出力ReadyBusyPalet) 外部接続RS232C(ティーチングBox、パソコン兼用)、操作BOXコネクタ、I/Oコネクタ 使用温度(℃)0~40 使用湿度範囲35~90%(結露なきこと) 保存温度(℃)-10~50 電源(V)DC24±10%(DC電源は付属していませんので、DC24 3A 75W以上の外部電源が必要です.) 仕様●駆動機構:すべりねじ駆動(X・Y・Z)●補間速度(mm/s):直線:0.45~45、円弧:0.15~15、連続:0.15~15(線速一定)
1個
389,800 税込428,780
17日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ