14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)100 作動方式複動形
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50 ストローク(mm)100 作動方式複動形
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63 ストローク(mm)100 作動方式複動形
1個
特価
11,900 税込13,090
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)63 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式標準装備(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~500
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)10 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40 ストローク(mm)100 作動方式複動形
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80 ストローク(mm)100 作動方式複動形
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)100 作動方式複動形
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様スリムブロックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~700
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動片ロッド 仕様スクレーパ付スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 使用流体空気 本体形状標準 給油不要
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
5,598 税込6,158
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

関連カテゴリ