カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ミラー(ウエルドクラフト)(3)
- TIME(3)
- CKD(2)
- ウエルドテック社(2)
- HEIKO(2)
- 神戸製鋼(1)
- コクヨ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ニトムズ(1)
- ネグロス電工(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ベッセル(1)
- マイト工業株式会社(1)
- TOZEN(トーゼン)(1)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
- 菊水テープ(1)
- RS PRO(1)
- ブランドをもっと見る
「10n49」の検索結果
特価

スライドユニット SUPS25
コガネイ¥45,980~税込¥50,578~1個8日以内出荷タイプセンサタイプ取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32シリンダー径(Φmm)25給油不要配管接続口径Rc1/8ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.02
スライドユニット
コガネイ¥69,980~税込¥76,978~1個11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。タイプセンサタイプ取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±5(ロック機構の反対側のみ)バックラッシュ(エンドキープ時)1.5mm以下