325件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
1個
7,898 税込8,688
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部からのエアオペレートにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
1個
6,998 税込7,698
11日以内出荷

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
1個
9,298 税込10,228
22日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

電気を使用しない真空用制御のメインバルブ、パイロット用バルブに最適な長寿命、高性能な真空丸形バルブです。
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (346種類の商品があります)

電気を使用しない真空用制御のメインバルブ、パイロット用バルブに最適な長寿命、高性能な真空丸形バルブです。
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

1個
特価
7,390 税込8,129
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ20~63 クリーン仕様スリムシリンダ。複動形・両ロッド形・複動形エンドキープ・ブロック付複動形・ブロック形エンドキープ複動形をラインナップ。
作動方式複動片ロッド 仕様スリムシリンダ 取付ノーズ形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 本体形状標準 給油不要 作動速度範囲(mm/s)50~300
1個
5,198 税込5,718
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動形
1個
特価
9,016 税込9,918
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動形
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド 仕様スピードコントローラ付標準ペンシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~300 ロッド先端ねじ金具なし
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
仕様●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)●ポジション数:2ポジション 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) 配管接続口径Rc1/8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動形
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))12、有効断面積(Cv値)(mm2)60(3.33) 給油不要 ポート数5ポート 耐衝撃(m/s2)980.7 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)2 ベース取付ベースなし
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動形
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動形
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動形
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動形
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (392種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動形
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動形
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動形
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動形
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動片ロッド 仕様スクレーパ付スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 使用流体空気 本体形状標準 給油不要
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 仕様オールSUS形スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~700
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10 作動方式複動形
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (391種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動形
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (361種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク調整範囲(mm)0~-15 ストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド 仕様引側ストローク調節センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじ金具なし ヘッドカバー配管横方向配管
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)10 ストローク調整範囲(mm)0~-15 作動方式複動片ロッド 仕様引側ストローク調節センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじ金具なし ヘッドカバー配管横方向配管
1個
7,898 税込8,688
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動形
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)