「1a-g40」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サイズがコンパクト設計。また、ハンドルの操作がしやすく、ハンドルロック解除状態を目視することができる。
最高使用圧力(MPa)1
仕様標準
付属品取付リング
材質(本体)アルミ合金ダイカスト
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60(だたし結露なきこと)
材質(アダプター)ポリアセタール
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
材質(ボウル)ポリカーボネート
材質(ボンネット)ポリアセタール
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ろ過度(μm)5
材質(ダイヤフラム)基布+合成ゴム
材質(エレメント)フィルタ:不織布
材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルメッキ)
設定圧力単位MPa
始動圧力(MPa[kgf/cm2])設定圧力+0.05以下
ケースケースガード付
圧力計圧力計付
排気機構リリーフタイプ
シリンダー径(Φmm)40
ストローク(mm)10
作動方式複動形
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)80
ストローク(mm)40
作動方式複動形
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)63
ストローク(mm)40
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)40
ストローク(mm)15
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)63
作動方式複動形
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)40
作動方式複動形
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32
ストローク(mm)40
作動方式複動形
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)50
ストローク(mm)40
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)50
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)63
ストローク(mm)40
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)32
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)32
ストローク(mm)40
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)40
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)40
ストローク(mm)40
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)50
ストローク(mm)40
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)50
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)80
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)20
ストローク(mm)40
作動方式複動形
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40
ストローク(mm)5
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)40
ストローク(mm)5
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)40
ストローク(mm)75
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)40
ストローク(mm)45
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)40
ストローク(mm)50
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)40
ストローク(mm)35
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)40
ストローク(mm)30
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)40
ストローク(mm)25
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)40
ストローク(mm)20
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)40
ストローク(mm)100
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)20
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)40
作動方式複動形
関連キーワード
1
2
次へ