カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(139)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(27)
  • SMC(3,291)
  • BIGM(丸山製作所)(944)
  • 大阪魂(872)
  • AMPHENOL(860)
  • RS PRO(747)
  • エスコ(503)
  • ParkerTAIYO(335)
  • CKD(247)
  • omron(オムロン)(235)
  • MAZDA(マツダ)(204)
  • NSK(日本精工)(185)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(180)
  • Festo(155)
  • SUS(エスユーエス)(153)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(153)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(137)
  • YAGEO(137)
  • Lumberg Automation(124)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2-m5」の検索結果

関連キーワード
140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイック継手ミニ ティー コガネイクイック継手ミニ ティーコガネイ
4,398税込4,838
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ティー
クイック継手ミニ ストレート コガネイクイック継手ミニ ストレートコガネイ
2,598税込2,858
1袋(10個)
翌々日出荷から11日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ストレート
クイック継手 延長ブッシュ コガネイクイック継手 延長ブッシュコガネイ
898税込988
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形式延長ブッシュ(継手)使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ コガネイクイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプコガネイ
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
クイック式継手付スピードコントローラ低速制御タイプ。低速仕様のエアシリンダの速度制御を容易にします。
クイック継手ミニ エルボ コガネイクイック継手ミニ エルボコガネイ
3,298税込3,628
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状エルボ
クイック継手ミニ ブランチティー コガネイクイック継手ミニ ブランチティーコガネイ
4,998税込5,498
1袋(10個)
4日以内出荷から9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ブランチティー
TACバルブ コガネイTACバルブコガネイ(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
材質本体:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、主軸:ステンレス、Oリング:合成ゴム使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
TACバルブ コガネイTACバルブコガネイ
7,198税込7,918
1個
当日出荷
使用流体空気最大作動頻度(Hz)5有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27)給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)0~60材質本体・主軸:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、Oリング:合成ゴム
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X250シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X250シリーズコガネイ
46,980税込51,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)250作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズコガネイ
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X200シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X200シリーズコガネイ
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)200作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X400シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X400シリーズコガネイ
40,980税込45,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)400作動方式複動形
TACレギュレータ コガネイTACレギュレータコガネイ
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
圧力を下げまたは一定に保ち、空気圧機器を安定した状態で作動させます。
質量(kg)0.108材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.2~0.7材質(パッキン)合成ゴム表面処理(本体)ニッケルめっき設定圧力単位MPa
ペンシリンダシリーズ コガネイペンシリンダシリーズコガネイ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド仕様スピードコントローラ付センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~300
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X5シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS10X5シリーズコガネイ
9,098税込10,008
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)5作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X500シリーズコガネイ
50,980税込56,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X400シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X400シリーズコガネイ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)400作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X100シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X100シリーズコガネイ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)100作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X300シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X300シリーズコガネイ
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)300作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X5シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS16X5シリーズコガネイ
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)5作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X450シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X450シリーズコガネイ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)450作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X650シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X650シリーズコガネイ
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)650作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X100シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X100シリーズコガネイ
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X1400シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X1400シリーズコガネイ
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1400作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAPS16シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAPS16シリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
TAC継手 エアマニホールド コガネイTAC継手 エアマニホールドコガネイ
8,798税込9,678
1袋(5個)
4日以内出荷から9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X850シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X850シリーズコガネイ
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)850作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X600シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X600シリーズコガネイ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)600作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X500シリーズコガネイ
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X1700シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X1700シリーズコガネイ
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)1700作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X1500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X1500シリーズコガネイ
60,980税込67,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)1500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X150シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X150シリーズコガネイ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)150作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X1400シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X1400シリーズコガネイ
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)1400作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X1100シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X1100シリーズコガネイ
50,980税込56,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)1100作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X900シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X900シリーズコガネイ
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)900作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X700シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X700シリーズコガネイ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)700作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X650シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X650シリーズコガネイ
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)650作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X1900シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X1900シリーズコガネイ
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)1900作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X1800シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X1800シリーズコガネイ
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)1800作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X1300シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X1300シリーズコガネイ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)1300作動方式複動形