カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(509)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(400)
  • SMC(18,590)
  • エスコ(3,264)
  • ノーブランド(1,769)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,395)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,306)
  • TRUSCO(1,178)
  • アズワン(1,152)
  • RS PRO(1,146)
  • CKD(842)
  • グリーンクロス(618)
  • 日本モレックス(molex)(617)
  • cotta(614)
  • 堀内機械(554)
  • 黒田精工(528)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(504)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(425)
  • EBM(江部松商事)(423)
  • ユニット(402)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300mm」の検索結果

520件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁030シリーズ コガネイ電磁弁030シリーズコガネイ
8,398税込9,238
1個
当日出荷
省スペースとコスト・パフォーマンス重視のスタンダード仕様から、FA対応のハイスペック仕様まで、信頼性の高い基本機能をベースに、豊富なオプションとオーダーメイド、それにアディショナルパーツを生かした高度な電磁弁システムが、自在に構成できます。
切換方式4方向単動質量(g)71タイプ直接配管使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24位置数2作動方式パイロット形有効断面積(mm2)(CV値)1(P)→4(A),2(B)0.6[0.03]/4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8[0.04]使用流体空気応答時間ON時10ms/OFF時25ms以下絶縁抵抗(MΩ)100以上LED色保証耐圧力(MPa)1.05線色(+)赤/(-)黒使用電圧範囲(V)21.6~26.4(24V±10%)取付方向自由励磁電流(mA)65(1.6W)最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式配管接続口径M5×0.8サージ対策サージ対策用フライホイルダイオード起動電流(mA)-許容回路漏れ電流(mA)4
アクシスシリンダ XDAA40 コガネイアクシスシリンダ XDAA40コガネイ
40,980税込45,078
1個
9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ XDAA32 コガネイアクシスシリンダ XDAA32コガネイ
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
ツインポートシリンダ TWDA40 コガネイツインポートシリンダ TWDA40コガネイ
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ツインポートシリンダ TWDA32 コガネイツインポートシリンダ TWDA32コガネイ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
ツインポートシリンダ TWDA25 コガネイツインポートシリンダ TWDA25コガネイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
ツインポートシリンダ TWDA20 コガネイツインポートシリンダ TWDA20コガネイ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ツインポートシリンダ TWDA16 コガネイツインポートシリンダ TWDA16コガネイ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
スリムシリンダ SUS-DA40 コガネイスリムシリンダ SUS-DA40コガネイ
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様オールSUS形スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ SUS-DA32 コガネイスリムシリンダ SUS-DA32コガネイ
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様オールSUS形スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ SUS-DA25 コガネイスリムシリンダ SUS-DA25コガネイ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様オールSUS形スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ SUS-DA20 コガネイスリムシリンダ SUS-DA20コガネイ
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド仕様オールSUS形スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スイングシリンダ SDA40X300 コガネイスイングシリンダ SDA40X300コガネイ
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV50X300 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV50X300コガネイ
52,980税込58,278
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)300作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV40X300 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV40X300コガネイ
41,980税込46,178
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV32X300 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV32X300コガネイ
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)300作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV25X300 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV25X300コガネイ
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV20X300 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV20X300コガネイ
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)300作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X300 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X300コガネイ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORKシリーズ ORK50X300 コガネイスリット式ロッドレスORKシリーズ ORK50X300コガネイ
144,980税込159,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)300作動方式複動形
スリット式ロッドレスORKシリーズ ORK40X300 コガネイスリット式ロッドレスORKシリーズ ORK40X300コガネイ
111,980税込123,178
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動形
スリット式ロッドレスORKシリーズ ORK32X300 コガネイスリット式ロッドレスORKシリーズ ORK32X300コガネイ
86,980税込95,678
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)300作動方式複動形
スリット式ロッドレスORKシリーズ ORK25X300 コガネイスリット式ロッドレスORKシリーズ ORK25X300コガネイ
72,980税込80,278
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA50X300 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA50X300コガネイ
143,980税込158,378
1個
8日以内出荷から27日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X500 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X500コガネイ
67,980税込74,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X300 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X300コガネイ
103,980税込114,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X450 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X450コガネイ
58,980税込64,878
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X300 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X300コガネイ
82,980税込91,278
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X300 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X300コガネイ
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X300 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X300コガネイ
57,980税込63,778
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)300作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA16X300 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA16X300コガネイ
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)300作動方式複動形
スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCAF50 コガネイスリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCAF50コガネイ
142,980税込157,278
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCAF32 コガネイスリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCAF32コガネイ
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCAF25 コガネイスリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCAF25コガネイ
67,980税込74,778
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCAD50 コガネイスリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCAD50コガネイ
167,980税込184,778
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCAD25 コガネイスリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCAD25コガネイ
81,980税込90,178
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA50 コガネイスリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA50コガネイ
104,980税込115,478
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA40X300 コガネイスリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA40X300コガネイ
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動形
スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA32X300 コガネイスリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA32X300コガネイ
67,980税込74,778
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)300作動方式複動形
スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA25X300 コガネイスリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA25X300コガネイ
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動形
...