カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(661)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(6)
- SMC(1,282)
- KITO(キトー)(874)
- MAZDA(マツダ)(355)
- 日本モレックス(molex)(191)
- RS PRO(159)
- CKD(147)
- BIGM(丸山製作所)(129)
- IDEC(和泉電気)(123)
- メディアカバーマーケット(115)
- Festo(76)
- テクノフレックス(75)
- 富士電機(61)
- トヨタ(59)
- Lumberg Automation(58)
- ニッサン(53)
- 三菱電機(44)
- 長野計器(43)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(42)
- ブランドをもっと見る
「3a1b」の検索結果
特価

電磁弁030シリーズ 内部パイロット形
コガネイ¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から16日以内出荷シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。仕様●弁機能:シングルソレノイド使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05耐圧力(MPa)1.05取付方向自由給油不要耐衝撃(m/s2)117.7ポジション2ポジション配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS10シリーズ
コガネイ¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X75シリーズ
コガネイ¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動形
スリムシリンダ DA20X50
コガネイ¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
電磁弁030シリーズ
コガネイ¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から10日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X100シリーズ
コガネイ¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X20シリーズ
コガネイ¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X30シリーズ
コガネイ¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式複動形
スリムシリンダ DA32X25
コガネイ¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS16シリーズ
コガネイ¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X50シリーズ
コガネイ¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X30シリーズ
コガネイ¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X60シリーズ
コガネイ¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)60作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X125シリーズ
コガネイ¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)125作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X200シリーズ
コガネイ¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)200作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X75シリーズ
コガネイ¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)75作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X45シリーズ
コガネイ¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)45作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS20シリーズ
コガネイ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)5作動方式複動形
スリムシリンダ DA20X25
コガネイ¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X75
コガネイ¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X100
コガネイ¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X25
コガネイ¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X450
コガネイ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)450作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAC20X50
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から7日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X150シリーズ
コガネイ¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X95シリーズ
コガネイ¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)95作動方式押出単動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X20シリーズ
コガネイ¥7,098税込¥7,8081個当日出荷から8日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式押出単動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X60シリーズ
コガネイ¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)60作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X50シリーズ
コガネイ¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)50作動方式複動形
スリムシリンダ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
電磁弁030シリーズ
コガネイ¥8,398税込¥9,2381個当日出荷省スペースとコスト・パフォーマンス重視のスタンダード仕様から、FA対応のハイスペック仕様まで、信頼性の高い基本機能をベースに、豊富なオプションとオーダーメイド、それにアディショナルパーツを生かした高度な電磁弁システムが、自在に構成できます。切換方式4方向単動質量(g)71タイプ直接配管使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24位置数2作動方式パイロット形有効断面積(mm2)(CV値)1(P)→4(A),2(B)0.6[0.03]/4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8[0.04]使用流体空気応答時間ON時10ms/OFF時25ms以下絶縁抵抗(MΩ)100以上LED色赤保証耐圧力(MPa)1.05線色(+)赤/(-)黒使用電圧範囲(V)21.6~26.4(24V±10%)取付方向自由励磁電流(mA)65(1.6W)最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式配管接続口径M5×0.8サージ対策サージ対策用フライホイルダイオード起動電流(mA)-許容回路漏れ電流(mA)4
空気作動弁240-4Aシリーズ
コガネイ¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要ポート数5ポート取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ベース取付ベースなしポジション2ポジション
...