カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(7)
  • CKD(174)
  • BIGM(丸山製作所)(111)
  • オカムラ(岡村製作所)(80)
  • YAMAHA(ヤマハ)(71)
  • 黒田精工(68)
  • ユニ・チャーム(66)
  • StarTech.com(49)
  • コクヨ(47)
  • omron(オムロン)(44)
  • Canon(43)
  • 渡辺電機工業(27)
  • メディアカバーマーケット(27)
  • リケン(26)
  • BUFFALO(バッファロー)(25)
  • PISCO(ピスコ)(24)
  • 淡路マテリア(24)
  • 富士電機(23)
  • マルアイ(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4b-5」の検索結果

関連キーワード
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁030シリーズ コガネイ電磁弁030シリーズコガネイ
8,398税込9,238
1個
当日出荷
省スペースとコスト・パフォーマンス重視のスタンダード仕様から、FA対応のハイスペック仕様まで、信頼性の高い基本機能をベースに、豊富なオプションとオーダーメイド、それにアディショナルパーツを生かした高度な電磁弁システムが、自在に構成できます。
切換方式4方向単動質量(g)71タイプ直接配管使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24位置数2作動方式パイロット形有効断面積(mm2)(CV値)1(P)→4(A),2(B)0.6[0.03]/4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8[0.04]使用流体空気応答時間ON時10ms/OFF時25ms以下絶縁抵抗(MΩ)100以上LED色保証耐圧力(MPa)1.05線色(+)赤/(-)黒使用電圧範囲(V)21.6~26.4(24V±10%)取付方向自由励磁電流(mA)65(1.6W)最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式配管接続口径M5×0.8サージ対策サージ対策用フライホイルダイオード起動電流(mA)-許容回路漏れ電流(mA)4
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X5 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X5コガネイ
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)8ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS4.5 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS4.5コガネイ
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)4.5作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X5 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X5コガネイ
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS8 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS8コガネイ
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)8作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X5 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X5コガネイ
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAHS10 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAHS10コガネイ
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES8 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES8コガネイ
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)8作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES10X5 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES10X5コガネイ
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形
スリムシリンダ DAB40X75 コガネイスリムシリンダ DAB40X75コガネイ
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB40X50 コガネイスリムシリンダ DAB40X50コガネイ
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB40X500 コガネイスリムシリンダ DAB40X500コガネイ
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)500作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB40X450 コガネイスリムシリンダ DAB40X450コガネイ
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)450作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB40X400 コガネイスリムシリンダ DAB40X400コガネイ
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB40X350 コガネイスリムシリンダ DAB40X350コガネイ
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)350作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB40X300 コガネイスリムシリンダ DAB40X300コガネイ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB40X25 コガネイスリムシリンダ DAB40X25コガネイ
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB40X250 コガネイスリムシリンダ DAB40X250コガネイ
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB40X200 コガネイスリムシリンダ DAB40X200コガネイ
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB40X150 コガネイスリムシリンダ DAB40X150コガネイ
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB40X125 コガネイスリムシリンダ DAB40X125コガネイ
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB40X100 コガネイスリムシリンダ DAB40X100コガネイ
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
ジグシリンダCシリーズ CDAWS40X5 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS40X5コガネイ
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストロークS1(mm)5作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAWS32X5 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS32X5コガネイ
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)5作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAWS25X5 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS25X5コガネイ
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)5作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAWS25X50 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS25X50コガネイ
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)50作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAWS25X45 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS25X45コガネイ
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)45作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAWS25X40 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS25X40コガネイ
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)40作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAWS25X35 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS25X35コガネイ
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)35作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAWS25X30 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS25X30コガネイ
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)30作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAWS25X25 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS25X25コガネイ
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)25作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAWS25X20 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS25X20コガネイ
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)20作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAWS25X15 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS25X15コガネイ
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)15作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAWS25X10 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS25X10コガネイ
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)10作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAWS20 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS20コガネイ
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAWS16 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS16コガネイ
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAWS12 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS12コガネイ
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDATS40X5 コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS40X5コガネイ
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDATS32X5 コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS32X5コガネイ
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDATS32X45 コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS32X45コガネイ
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形
関連キーワード
psb-5特集