カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- CKD(8)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- タンガロイ(2)
- トップ工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KSフィルター(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
- HELLA PAGID(1)
「4f430」の検索結果

スライドユニット SUPS16
コガネイ¥56,980~税込¥62,678~1個8日以内出荷から11日以内出荷タイプセンサタイプ取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32シリンダー径(Φmm)16給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.05