141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
30,980 税込34,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)50 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式標準装備(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~500
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
作動方式複動形
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (310種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
1個
7,898 税込8,688
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

シリンダ径Φ10~32 2本のロッドでガイドが不要。軸受部にはリニアボールベアリングを採用フルストローク時でも高い不回転精度と先端振れ精度を確保。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド 仕様多位置形センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじ金具なし
1個
9,598 税込10,558
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (492種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25 ストローク(mm)50 作動方式複動形
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式標準タイプ 作動方式内部パイロット形 配管接続口径M3×0.5 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26 給油不要 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 電圧(V)DC24
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
1個
9,298 税込10,228
22日以内出荷

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)50 作動方式複動形
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)50 作動方式複動形
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)


シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)50 作動方式複動形
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)50 作動方式複動形
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)50 作動方式複動形
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
8,098 税込8,908
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (577種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)