カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • SMC(326)
  • TOZEN(トーゼン)(8)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • 三菱電機(3)
  • Sensata / Cynergy3(3)
  • アズワン(2)
  • エスコ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • フジ矢(2)
  • ミヤナガ(2)
  • LITTELFUSE(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • MSTコーポレーション(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • ノーブランド(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
  • パピルスカンパニー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50a-175」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA50シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA50シリーズ

    コガネイ
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
  • アルファシリーズツインロッドシリンダ コガネイ

    アルファシリーズツインロッドシリンダ

    コガネイ
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のロッドでガイドが不要。軸受部にはリニアボールベアリングを採用フルストローク時でも高い不回転精度と先端振れ精度を確保。
    ストローク調整範囲(mm)-10~0作動方式複動両ロッド仕様アルファシリーズツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.1
  • ガイド付ジグシリンダ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ

    コガネイ
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    作動方式複動片ロッド仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)100~500
  • ロッドスライダ コガネイ

    ロッドスライダ

    コガネイ
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
    作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.03使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05クッションゴムバンパ方式ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0平行度(mm)(走り)0.1直角度(mm)0.1(先端プレート)
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ50シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ50シリーズ

    コガネイ
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY50シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY50シリーズ

    コガネイ
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAPQ50シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAPQ50シリーズ

    コガネイ
    88,980税込97,878
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP50シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP50シリーズ

    コガネイ
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAK50シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAK50シリーズ

    コガネイ
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X175シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X175シリーズ

    コガネイ
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)175作動方式複動形
  • ロッドスライダ 複動形 ARSZシリーズ コガネイ

    ロッドスライダ 複動形 ARSZシリーズ

    コガネイ
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
    作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.03使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式平行度(mm)(走り)0.1直角度(mm)0.1(先端プレート)
  • ジグシリンダCシリーズ CDAS32X50 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDAS32X50

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動形
  • 駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA10 コガネイ

    駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA10

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500
  • ツインロッドシリンダ コガネイ

    ツインロッドシリンダ

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
    作動方式複動形
  • ジグシリンダCシリーズ CBDAS20 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CBDAS20

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
  • 駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA20 コガネイ

    駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA20

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500
  • ジグシリンダCシリーズ CDALS50 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDALS50

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動形
  • ガイド付ジグシリンダ SGDAQ50 コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ SGDAQ50

    コガネイ
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)100~500
  • ガイド付ジグシリンダ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ

    コガネイ
    86,980税込95,678
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    ストローク調整範囲(mm)0~-10作動方式複動片ロッド仕様押側ストローク調節付ガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)100~500
  • ガイド付ジグシリンダ SGDAP50 コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ SGDAP50

    コガネイ
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50ストローク調整範囲(mm)0~-10作動方式複動片ロッド仕様押側ストローク調節付ガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)100~500
  • クリーン仕様フラットロッドレス MRVS28 コガネイ

    クリーン仕様フラットロッドレス MRVS28

    コガネイ
    88,980税込97,878
    1個
    8日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)28作動方式複動形
  • ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS16X50 コガネイ

    ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS16X50

    コガネイ
    74,980税込82,478
    1個
    8日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動形
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X50 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X50

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV50X175 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV50X175

    コガネイ
    48,980税込53,878
    1個
    8日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)175作動方式複動形
  • ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS16X50 コガネイ

    ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS16X50

    コガネイ
    92,980税込102,278
    1個
    8日以内出荷から31日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動形
  • ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X50 コガネイ

    ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X50

    コガネイ
    90,980税込100,078
    1個
    8日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)50作動方式複動形
  • ロッドスライダ コガネイ

    ロッドスライダ

    コガネイ
    77,980税込85,778
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
  • ガイド付ジグシリンダ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ

    コガネイ
    61,980税込68,178
    1個
    9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    作動方式複動片ロッド仕様スクレーパガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)100~500
  • ガイド付ジグシリンダ SGDAK50 コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ SGDAK50

    コガネイ
    73,980税込81,378
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド仕様エンドキープガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)100~500
  • ガイド付ジグシリンダ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ

    コガネイ
    94,980税込104,478
    1個
    9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    作動方式複動片ロッド仕様エンドキープガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)100~500
  • ジグシリンダCシリーズ CCDAKS16 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CCDAKS16

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    10日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
  • ガイド付ジグシリンダ(低速仕様) コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ(低速仕様)

    コガネイ
    101,980税込112,178
    1個
    10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
    ストローク調整範囲(mm)0~+1.5作動方式複動片ロッド仕様低速ガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不可配管接続口径M3×0.5作動速度範囲(mm/s)5~100