カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,693)
- 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(4)
- 大阪魂(2,677)
- SMC(1,142)
- ホンダ(1,012)
- エスコ(1,000)
- 三木プーリ(484)
- Kawasaki(334)
- BIGM(丸山製作所)(310)
- RS PRO(284)
- スズキ(273)
- NS(日進工具)(158)
- VISHAY(139)
- StarTech.com(129)
- MURATA(村田製作所)(117)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(107)
- omron(オムロン)(106)
- YAMAHA(ヤマハ)(102)
- onsemi(101)
- TRUSCO(92)
- ブランドをもっと見る
「5X2」の検索結果

スリムシリンダ DA25X25
コガネイ¥4,598税込¥5,0581個当日出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DA25X25
コガネイ¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAB25X25
コガネイ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
ジグシリンダC 押出単動形 CSAシリーズ
コガネイ¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形
スリムシリンダ DAC25X25
コガネイ¥8,498税込¥9,3481個当日出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000ロッド先端ねじ金具なし
ジグシリンダC 引込単動形 CTAシリーズ
コガネイ¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式引込単動形
ジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズ
コガネイ¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スリムシリンダ DA25X200
コガネイ¥6,498~税込¥7,148~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ショックアブソーバKSHPシリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から23日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造調整式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
スリムシリンダ DA25X250
コガネイ¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ジグシリンダC 押出単動形 CSADシリーズ
コガネイ¥8,698~税込¥9,568~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形
スリムシリンダ 耐熱 複動形
コガネイ¥7,398~税込¥8,138~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スライドユニット
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式プレート固定形タイプ標準ストローク調整範囲(mm)±10
スリムシリンダ DAB25X200
コガネイ¥8,198~税込¥9,018~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ 複動形 SUS仕様
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 押側ストローク調節タイプ CPDAシリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ12~40 「ストローク調節シリンダ」世界初、調節ギアを回転させることにより、押側のストローク調節を可能にしました。作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAD25シリーズ
コガネイ¥8,498~税込¥9,348~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CBDA25シリーズ
コガネイ¥8,198~税込¥9,018~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAL25シリーズ
コガネイ¥8,398~税込¥9,238~1個翌々日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAFシリーズ
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X200シリーズ
コガネイ¥50,980~税込¥56,078~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)200作動方式複動形
アクシスシリンダ
コガネイ¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。ストローク(mm)350作動方式複動形・両ロッド形(ベアリングタイプ)
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAHJシリーズ
コガネイ¥9,498~税込¥10,448~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥9,980~税込¥10,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH25シリーズ
コガネイ¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCLシリーズ
コガネイ¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADFシリーズ
コガネイ¥9,980~税込¥10,978~1個4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スリムシリンダ 複動形 低速仕様
コガネイ(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAKシリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スリムシリンダ ブロック低速 複動形
コガネイ¥6,498~税込¥7,148~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X200シリーズ
コガネイ¥62,980~税込¥69,278~1個4日以内出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)200作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAシリーズ
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から32日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X250シリーズ
コガネイ¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)250作動方式複動形
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABFシリーズ
コガネイ¥8,198~税込¥9,018~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X250シリーズ
コガネイ¥63,980~税込¥70,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)250作動方式複動形
スリムシリンダ DAB25X250
コガネイ¥9,098~税込¥10,008~1個7日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
...