「MP-1」の検索結果
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
仕様●弁機能:NO(常時開)
ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)
質量(kg)0.09
材質(本体)亜鉛ダイカスト
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60
ポート数3ポート
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
作動方式ピンプランジャ
材質(ローラー部)ステンレス
材質(パッキング)合成ゴム
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))
材質(主軸)ステンレス
配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))
ポートなし
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。外部からの操作で開閉が可能。エア配管不要のため、エア配管できない場所(インディクステーブル上、等)に最適。
作動方式常時閉単動形
仕様メカハンド
種類ハンド
呼び径(mm)16
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式複動形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
保証耐圧力(MPa)1.03
使用温度範囲(℃)0~60
給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)
繰返し精度(mm)±0.05
クッションゴムバンパ方式
ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
平行度(mm)(走り)0.1
直角度(mm)0.1(先端プレート)
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式複動形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
保証耐圧力(MPa)1.03
使用温度範囲(℃)0~60
給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)
繰返し精度(mm)±0.05
クッションゴムバンパ方式
ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
平行度(mm)(走り)0.1
直角度(mm)0.1(先端プレート)
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
駆動方式2相ステッピングモータ
繰返し精度(mm)±0.03
使用温度(℃)0~40
最低使用速度(mm/s)1
許容モーメント(N・m)(Mp)1、(My)1、(Mr)1.5
プレートDINレール取付プレートなし
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
タイプ高推力タイプ
使用温度(℃)0~40
繰返し精度(mm)±0.03
プレートDINレール取付プレートなし
テーブルタイプショートテーブル
駆動方式2相ステッピングモータ
許容モーメント(N・m)(Mp)1、(My)1、(Mr)1.5
最大可搬質量(水平)(kg)2
最大可搬質量(垂直)(kg)0.8
最大推力(N)42~65
最低使用速度(mm/s)1
最高使用速度(mm/s)50
関連キーワード