カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(536)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(58)
  • BIGM(丸山製作所)(3,422)
  • 理研計器(1,892)
  • CKD(818)
  • メディアカバーマーケット(679)
  • KITO(キトー)(584)
  • イスカル(569)
  • エスコ(485)
  • オカムラ(岡村製作所)(389)
  • ホンダ(375)
  • omron(オムロン)(361)
  • ODELIC(オーデリック)(332)
  • NAKANO(332)
  • IDEC(和泉電気)(310)
  • タンガロイ(302)
  • (287)
  • サンドビック(286)
  • TRUSCO(275)
  • MAD MAX(マッドマックス)(272)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R2」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
539件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密レギュレータ コガネイ

    精密レギュレータ

    コガネイ(1件のレビュー)
    10,198税込11,218
    1個
    当日出荷
    高精度の圧力調節を小型サイズで実現したシングルダイヤフラム方式。 プッシュロック式のレギュレータハンドルで、調圧は軽くスムーズ。
    質量(kg)0.29材質(本体)アルミダイカスト取付方式ブラケット無し使用温度範囲(℃)5~60(雰囲気および使用流体)最高使用圧力(MPa)0.73感度0.001MPa使用流体空気空気消費量(L/minANR)5(2次側空気圧力0.5MPa時)保証耐圧力(MPa)1.03設定圧力範囲(MPa)0.005~0.25給油不要設定圧力単位MPa
  • ハイリリーフレギュレータ コガネイ

    ハイリリーフレギュレータ

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    2次側の圧力変動が大きい場合でも、素早く応答。エアパイロット式を採用。
  • パイロット式真空レギュレータNVRシリーズ コガネイ

    パイロット式真空レギュレータNVRシリーズ

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空パイロット式を採用し、流量変化に強い優れた圧力安定性を実現。外部パイロットタイプも用意。
    ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)-0.0025~-0.095設定圧力単位kPa排気機構リリーフタイプ
  • 精密レギュレータ コガネイ

    精密レギュレータ

    コガネイ
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質アルミダイカスト質量(kg)0.29使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.73感度0.001(Mpa)空気消費量(L/min)(ANR)5使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03設定圧力範囲(MPa)0.005~0.25給油不要
  • TAC継手 エルボ コガネイ

    TAC継手 エルボ

    コガネイ
    5,298税込5,828
    1袋(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)1.8ねじの種類M
  • スリムシリンダ ブレーキ 複動形 DAR20シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ ブレーキ 複動形 DAR20シリーズ

    コガネイ
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • スリムシリンダ ブレーキ 複動形 DAR25シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ ブレーキ 複動形 DAR25シリーズ

    コガネイ
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイ

    クイック継手スマートタイプ ストレート

    コガネイ(9件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • ショックアブソーバKSHPシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバKSHPシリーズ

    コガネイ
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
    構造調整式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR200L コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR200L

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    呼び寸法(mm)200ノズルL形バー
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR20SW コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR20SW

    コガネイ
    8,798税込9,678
    1個
    8日以内出荷
    タイプ60°
  • クリーン機器マルチシリーズ精密レギュレータPRシリーズ コガネイ

    クリーン機器マルチシリーズ精密レギュレータPRシリーズ

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
    使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.005~0.25設定圧力単位MPa
  • スリムシリンダ DAR25 コガネイ

    スリムシリンダ DAR25

    コガネイ
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • レギュレータ コガネイ

    レギュレータ

    コガネイ(6件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
    取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)給油不要設定圧力単位MPa圧力計圧力計付排気機構ノンリリーフタイプ
  • スリムシリンダ DAR20 コガネイ

    スリムシリンダ DAR20

    コガネイ
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • クイックエキゾースト弁(急速排気弁) コガネイ

    クイックエキゾースト弁(急速排気弁)

    コガネイ(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)10給油不要
  • マフラ コガネイ

    マフラ

    コガネイ(1件のレビュー)
    398税込438
    1個ほか
    当日出荷
    消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
  • レギュレータ コガネイ

    レギュレータ

    コガネイ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
    仕様チェック機構内蔵取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)給油不要設定圧力単位MPa圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ
  • 電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ

    電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形

    コガネイ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    バルブサイズ10(mm)
  • レギュレータ コガネイ

    レギュレータ

    コガネイ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
    仕様低圧用取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47設定圧力範囲(MPa)0.05~0.25装備ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa)給油不要設定圧力単位MPa圧力計圧力計付排気機構ノンリリーフタイプ
  • TACバルブ コガネイ

    TACバルブ

    コガネイ(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    材質本体:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、主軸:ステンレス、Oリング:合成ゴム使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
  • パイロット式真空レギュレータNVRシリーズ コガネイ

    パイロット式真空レギュレータNVRシリーズ

    コガネイ
    20,980税込23,078
    1個
    16日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空パイロット式を採用し、流量変化に強い優れた圧力安定性を実現。外部パイロットタイプも用意。
    取付方式ブラケット付管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)-0.0025~-0.095設定圧力単位kPa圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ
  • クイック継手 エルボ コガネイ

    クイック継手 エルボ

    コガネイ
    269税込296
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
    形状エルボ使用温度範囲(℃)5~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • 電磁弁F15シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ

    電磁弁F15シリーズ 単体 パイロット形

    コガネイ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
  • マルチシリーズ(全項) コガネイ

    マルチシリーズ(全項)

    コガネイ
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
    取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • クイック継手六角穴付ストレート コガネイ

    クイック継手六角穴付ストレート

    コガネイ
    219税込241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • 電磁弁030シリーズ 内部パイロット形 コガネイ

    電磁弁030シリーズ 内部パイロット形

    コガネイ
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
    仕様●弁機能:シングルソレノイド使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05耐圧力(MPa)1.05取付方向自由給油不要耐衝撃(m/s2)117.7ポジション2ポジション配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
  • 電磁弁030シリーズ コガネイ

    電磁弁030シリーズ

    コガネイ(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    省スペースとコスト・パフォーマンス重視のスタンダード仕様から、FA対応のハイスペック仕様まで、信頼性の高い基本機能をベースに、豊富なオプションとオーダーメイド、それにアディショナルパーツを生かした高度な電磁弁システムが、自在に構成できます。
    切換方式2方向単動常時閉質量(g)57タイプ直接配管使用温度範囲(℃)5~50ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形有効断面積(mm2)(CV値)1(P)→2(A)0.6[0.03]/2(A)→3(R)0.8[0.04]使用流体空気絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式配管接続口径M5×0.8
  • 電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ

    電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

    コガネイ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0~0.7作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)配管接続口径M5×0.8
  • TACバルブ コガネイ

    TACバルブ

    コガネイ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    材質本体・主軸:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、Oリング:合成ゴム使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
  • 電磁弁F18シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ

    電磁弁F18シリーズ 単体 パイロット形

    コガネイ
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 電磁弁Fシリーズ コガネイ

    電磁弁Fシリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2バルブサイズ10(mm)
  • 電磁弁030シリーズ 直動形 コガネイ

    電磁弁030シリーズ 直動形

    コガネイ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
    仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)(雰囲気および使用流体)5~50寸法A(mm)56作動方式直動形寸法D(mm)53.2寸法B(mm)49寸法C(mm)63使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.12,2(A)→3(R)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.6(0.03),2(A)→3(R)0.8(0.04)
  • マルチシリーズ 残圧排気弁 手動方式ノブ形 コガネイ

    マルチシリーズ 残圧排気弁 手動方式ノブ形

    コガネイ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ニュートラル状態がなく、給気⇔排気の切替えが安全確実。 排気ポートには、急激な排気を抑えるオリフィスを設定。
    仕様【ポジション数】2ポジション、【ポート数】3ポート、【ノブ操作力(N・cm)】0.69、【ノブ操作角度】60°材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)(CV値)【P・A】15(0.83)、【R】10(0.56)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32取付方向自由給油不要材質(ノブ)樹脂操作方式手動方式ノブ形
  • 電磁弁Fシリーズ コガネイ

    電磁弁Fシリーズ

    コガネイ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2(245)カッコ内は分割形マニホールド搭載の場合流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.05、有効断面積(Cv値)(mm2)10.3(0.57)バルブサイズ15(mm)
  • クイック継手付スピードコントローラ コガネイ

    クイック継手付スピードコントローラ

    コガネイ
    998税込1,098
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
    取付方式シリンダ直付け使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気(真空には使えません)推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
  • 電磁弁Fシリーズ コガネイ

    電磁弁Fシリーズ

    コガネイ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    形式低電流タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2バルブサイズ10(mm)
  • 機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ コガネイ

    機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ

    コガネイ
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
    ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)質量(kg)0.1材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ローラカム材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
  • 機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ コガネイ

    機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
    仕様●弁機能:NO(常時開)ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)質量(kg)0.09材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ピンプランジャ材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))ポートなし流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
  • 電磁弁030シリーズ コガネイ

    電磁弁030シリーズ

    コガネイ
    6,538税込7,192
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
関連キーワード
...
gr2特集