カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(109)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(9)
  • SMC(3,557)
  • MAZDA(マツダ)(782)
  • BIGM(丸山製作所)(304)
  • RS PRO(238)
  • WURTH ELEKTRONIK(164)
  • Lumberg Automation(139)
  • エスコ(136)
  • プロトブレンボ(123)
  • ニッサン(87)
  • トヨタ(75)
  • 東海キャスター(74)
  • VISHAY(68)
  • Panasonic(パナソニック)(64)
  • 富士電機(60)
  • ナブテスコ(55)
  • サカエ(52)
  • レッキス工業(50)
  • Hirschmann Test & Measurement(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-50a」の検索結果

109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツインポートシリンダ TWDA32 コガネイツインポートシリンダ TWDA32コガネイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
ツインポートシリンダ TWDA25 コガネイツインポートシリンダ TWDA25コガネイ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
ツインポートシリンダ TWDA20 コガネイツインポートシリンダ TWDA20コガネイ
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ツインポートシリンダ TWDA16 コガネイツインポートシリンダ TWDA16コガネイ
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
スリムシリンダ SUS-DA40 コガネイスリムシリンダ SUS-DA40コガネイ
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様オールSUS形スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ SUS-DA20 コガネイスリムシリンダ SUS-DA20コガネイ
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド仕様オールSUS形スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スイングシリンダ SDA40X50 コガネイスイングシリンダ SDA40X50コガネイ
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA25X50 コガネイスイングシリンダ SDA25X50コガネイ
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
ペンシリンダシリーズ PBSAS6 コガネイペンシリンダシリーズ PBSAS6コガネイ
7,198税込7,918
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式押出単動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.12~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
ペンシリンダシリーズ PBSAS16 コガネイペンシリンダシリーズ PBSAS16コガネイ
8,098税込8,908
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式押出単動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBSAS10 コガネイペンシリンダシリーズ PBSAS10コガネイ
7,198税込7,918
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式押出単動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS6 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS6コガネイ
6,198税込6,818
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.12~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X50 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X50コガネイ
7,598税込8,358
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X50 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X50コガネイ
6,798税込7,478
1個
10日以内出荷から31日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAPS16 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAPS16コガネイ
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク調整範囲(mm)0~-15作動方式複動片ロッド仕様押側ストローク調節センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付
ペンシリンダシリーズ PBDAPS10 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAPS10コガネイ
9,598税込10,558
1個
12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10ストローク調整範囲(mm)0~-15作動方式複動片ロッド仕様押側ストローク調節センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付
ペンシリンダシリーズ PBDAES16X50 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X50コガネイ
9,980税込10,978
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)50ストローク調整範囲(mm)0~-15作動方式複動片ロッド仕様引側ストローク調節センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管
ペンシリンダシリーズ PBDAES10 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES10コガネイ
9,098税込10,008
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10ストローク調整範囲(mm)0~-15作動方式複動片ロッド仕様引側ストローク調節センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管
スリムシリンダ DAL40 コガネイスリムシリンダ DAL40コガネイ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
スリムシリンダ DAL32 コガネイスリムシリンダ DAL32コガネイ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ DAL20X50 コガネイスリムシリンダ DAL20X50コガネイ
9,980税込10,978
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動形
スリムシリンダ DAK63X50 コガネイスリムシリンダ DAK63X50コガネイ
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)50作動方式複動形
スリムシリンダ DAK50X900 コガネイスリムシリンダ DAK50X900コガネイ
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)900作動方式複動形
スリムシリンダ DAK50X800 コガネイスリムシリンダ DAK50X800コガネイ
50,980税込56,078
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)800作動方式複動形
スリムシリンダ DAK50X75 コガネイスリムシリンダ DAK50X75コガネイ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)75作動方式複動形
スリムシリンダ DAK50X700 コガネイスリムシリンダ DAK50X700コガネイ
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)700作動方式複動形
スリムシリンダ DAK50X600 コガネイスリムシリンダ DAK50X600コガネイ
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)600作動方式複動形
スリムシリンダ DAK50X50 コガネイスリムシリンダ DAK50X50コガネイ
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)50作動方式複動形
スリムシリンダ DAK50X500 コガネイスリムシリンダ DAK50X500コガネイ
40,980税込45,078
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)500作動方式複動形
スリムシリンダ DAK50X400 コガネイスリムシリンダ DAK50X400コガネイ
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)400作動方式複動形
スリムシリンダ DAK50X350 コガネイスリムシリンダ DAK50X350コガネイ
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)350作動方式複動形
スリムシリンダ DAK50X300 コガネイスリムシリンダ DAK50X300コガネイ
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)300作動方式複動形
スリムシリンダ DAK50X25 コガネイスリムシリンダ DAK50X25コガネイ
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)25作動方式複動形
スリムシリンダ DAK50X250 コガネイスリムシリンダ DAK50X250コガネイ
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)250作動方式複動形
スリムシリンダ DAK50X200 コガネイスリムシリンダ DAK50X200コガネイ
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)200作動方式複動形
スリムシリンダ DAK50X150 コガネイスリムシリンダ DAK50X150コガネイ
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)150作動方式複動形
スリムシリンダ DAK50X100 コガネイスリムシリンダ DAK50X100コガネイ
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動形
スリムシリンダ DAK40X50 コガネイスリムシリンダ DAK40X50コガネイ
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動形
スリムシリンダ DAK32X50 コガネイスリムシリンダ DAK32X50コガネイ
14,285税込15,714
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動形
スリムシリンダ DAK20X50 コガネイスリムシリンダ DAK20X50コガネイ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
作動方式複動形
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら