1,011件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える豊富なオプション。
使用流体空気 配管接続口径Rc1/4 使用温度範囲(℃)0~50 作動方式直動形 応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時) 絶縁抵抗(MΩ)10 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
仕様●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●ポジション数:2ポジション 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) 配管接続口径Rc1/8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
1個
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
使用温度範囲(℃)5~50 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 位置数2 作動方式パイロット形 使用流体空気 絶縁抵抗(MΩ)100以上 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) リード線長さ(mm)300 配管接続口径M5×0.8
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

電磁弁とサブベース、電磁弁とマニホールドベースの間にプラグイン方式の『電気配線接続を設けました。このため、電磁弁の取り外しは電気配線部分に触れることなく行えます。 マニホールドベースが電磁弁ごとに独立している構造のため、自由に連数の増減が出来ます。マニホールドベースを1連ずつ在庫できるので、コスト削減が可能です。 配管の引き出しを電磁弁裏面(マニホールドの底面)より行なうことができます。スプリット(ステーション分離プラザ)を使うことにより、一つのマニホールドで複数の圧力を供給することができます。 DC24V-65mA(1.6W)と低電流形ソレノイドを採用。発熱がおさえられるなど、信頼性も向上しています。
ポート数5 使用流体空気 配管接続口径P.A.B:Rc1/4 R:Rc1/8 タイプ直接配管 使用温度範囲(℃)5~50 使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7 位置数2 作動方式パイロット形 絶縁抵抗(MΩ)100以上 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 給油不要 リード線長さ(mm)300 結線方式グロメット方式
1個
8,790 税込9,669
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低電流で確実な動作を約束する内部パイロット形の2ポジションのバルブ 2ポジションバルブは、単体をそのまま300シリーズ用マニホールドに混合取付けできます。 ACソレノイドには、シェーディングコイル方式を採用し、ソレノイドの焼損やうなりを解消。 専用スピードコントローラの取付けで、より歯切れよく瞬時に停止させることができます。
切換方式4方向単動 質量(g)310 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)5~50 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9 位置数2 作動方式パイロット形 使用流体空気 応答時間ON時20ms/OFF時25ms 絶縁抵抗(MΩ)10以上 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)横方向980.7(軸方向294.2) リード線長さ(mm)300 結線方式グロメット方式
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (346種類の商品があります)

省スペースとコスト・パフォーマンス重視のスタンダード仕様から、FA対応のハイスペック仕様まで、信頼性の高い基本機能をベースに、豊富なオプションとオーダーメイド、それにアディショナルパーツを生かした高度な電磁弁システムが、自在に構成できます。
ポート数3 使用流体空気 配管接続口径M5×0.8 切換方式2方向単動常時閉 質量(g)57 タイプ直接配管 使用温度範囲(℃)5~50 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 位置数2 作動方式直動形 有効断面積(mm2)(CV値)1(P)→2(A)0.6[0.03]/2(A)→3(R)0.8[0.04] 絶縁抵抗(MΩ)100以上 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)117.7 リード線長さ(mm)300 結線方式グロメット方式
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
バルブサイズ10(mm)
1個
特価
4,490 税込4,939
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000 ロッド先端ねじ金具なし
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷

シリンダ径32~80mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000 ロッド先端ねじ金具なし
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000 ロッド先端ねじ金具なし
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

コンパクトで軽い。 固着がない。 取付姿勢は自由。 給油の必要がない。 流体中の異物による漏れがない。 高頻度作動に耐える。 電流が小さい。焼損事故がない。 ソレノイドの断線、破損事故がない。 電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く) 寿命がきわめて長い。
使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9 位置数2 作動方式パイロット形 使用流体空気 絶縁種別B種 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 リード線長さ(mm)約300 結線方式グロメット方式
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000 ロッド先端ねじ金具なし
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。
使用流体空気 配管接続口径Rc1/8 使用温度範囲(℃)0~50 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 位置数2 作動方式直動形 応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時) 絶縁抵抗(MΩ)10 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)横方向1373.0(軸方向392.3) リード線長さ(mm)300 結線方式グロメット方式
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000 ロッド先端ねじ金具なし
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000 ロッド先端ねじ金具なし
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000 ロッド先端ねじ金具なし
1個
8,098 税込8,908
10日以内出荷

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000 ロッド先端ねじ金具なし
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。
作動方式直動形 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 給油不要 耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 インジケータLEDインジケータなし
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式標準タイプ 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)- 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.05、有効断面積(Cv値)(mm2)10.3(0.57) 給油不要 耐衝撃(m/s2)294.2(245)カッコ内は分割形マニホールド搭載の場合 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 バルブサイズ15(mm)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000 ロッド先端ねじ金具なし
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000 ロッド先端ねじ金具なし
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

コンパクトで軽い。 固着がない。 取付姿勢は自由。 給油の必要がない。 流体中の異物による漏れがない。 高頻度作動に耐える。 電流が小さい。焼損事故がない。 ソレノイドの断線、破損事故がない。 電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く) 寿命がきわめて長い。
使用流体空気 配管接続口径Rc1/4 質量(g)300 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 位置数2 作動方式直動形 応答時間ON時30ms/OFF時30ms 絶縁種別B種 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 リード線長さ(mm)約300
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コガネイiB-Flow
iBシリーズは、従来の汎用性と高機能を併せ持った開発コンセプトから登場した新しい発想の製品群です。
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000 ロッド先端ねじ金具なし
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000 ロッド先端ねじ金具なし
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000 ロッド先端ねじ金具なし
1個
7,098 税込7,808
当日出荷

長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 作動方式直動形 使用流体空気 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 配管接続口径Rc1/4
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000 ロッド先端ねじ金具なし
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000 ロッド先端ねじ金具なし
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

コガネイIB-MOVE
iBシリーズは、従来の汎用性と高機能を併せ持った開発コンセプトから登場した新しい発想の製品群です。
1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000 ロッド先端ねじ金具なし
1個
7,498 税込8,248
9日以内出荷

徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
駆動方式2相ステッピングモータ 使用温度(℃)0~40 最低使用速度(mm/s)1 プレートDINレール取付プレートなし
1個
61,980 税込68,178
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●サブベース:サブベースなし●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション) 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 ボタン形状ノンロック形 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) ポジション2ポジション 配管接続口径M5×0.8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
リード線長さ(mm)1000
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトで軽い。 固着がない。 取付姿勢は自由。 給油の必要がない。 流体中の異物による漏れがない。 高頻度作動に耐える。 電流が小さい。焼損事故がない。 ソレノイドの断線、破損事故がない。 電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く) 寿命がきわめて長い。
ポート数4 使用流体空気 定格電圧(V)AC200 配管接続口径Rc1/2 切換方式4方向複動 質量(g)4300 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9 位置数3 作動方式パイロット形 応答時間ON時70ms/OFF時70ms 絶縁種別B種 絶縁抵抗(MΩ)10以上 保証耐圧力(MPa)1.35 線色白/黒 使用電圧範囲(V)200±10% 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 結線方式ターミナル接続 起動電流(mA)50Hz/60Hz:70/65
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

コンパクトで軽い。 固着がない。 取付姿勢は自由。 給油の必要がない。 流体中の異物による漏れがない。 高頻度作動に耐える。 電流が小さい。焼損事故がない。 ソレノイドの断線、破損事故がない。 電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く) 寿命がきわめて長い。
使用温度範囲(℃)0~60 位置数2 作動方式パイロット形 使用流体空気 絶縁種別B種 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)