カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(687)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(43)
  • SMC(14,339)
  • Panasonic(パナソニック)(3,806)
  • MAZDA(マツダ)(1,484)
  • エスコ(861)
  • スバル(624)
  • RS PRO(464)
  • KITZ(キッツ)(417)
  • ニッサン(407)
  • ホンダ(401)
  • 三菱電機(382)
  • アズワン(344)
  • VISHAY(284)
  • omron(オムロン)(271)
  • BIGM(丸山製作所)(267)
  • イマオコーポレーション(260)
  • 河村電器産業(259)
  • CKD(225)
  • 堀内機械(224)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a100」の検索結果

692件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイック継手ハンドバルブ コガネイクイック継手ハンドバルブコガネイ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から16日以内出荷
配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブFVA コガネイハンドバルブFVAコガネイ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気ねじの種類R切替位置数2位置ノーマルクローズ
ジグシリンダC 複動形 CDAシリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAシリーズコガネイ
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CBDA100シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CBDA100シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X100シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA100X100シリーズコガネイ
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)100作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAシリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CCDAシリーズコガネイ
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X50シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA100X50シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)50作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X500シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA100X500シリーズコガネイ
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)500作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X700シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA100X700シリーズコガネイ
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)700作動方式複動形
ダイナシリンダ コガネイダイナシリンダコガネイ
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
リード線長さ(mm)1000スイッチ種類2線式有接点タイプ表示灯なし、DC5~28V、AC85~115V
ジグシリンダCシリーズ コガネイジグシリンダCシリーズコガネイ
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X75シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA100X75シリーズコガネイ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)75作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X250シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA100X250シリーズコガネイ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から28日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)250作動方式複動形
ダイナシリンダ コガネイダイナシリンダコガネイ
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
リード線長さ(mm)3000適合シリンダダイナシリンダスイッチ種類3線式無接点タイプ表示灯付、DC4.5~28V
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X150シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA100X150シリーズコガネイ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から26日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)150作動方式複動形
ダイナシリンダ コガネイダイナシリンダコガネイ
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
リード線長さ(mm)1000(CSF以外にのみ適用)スイッチ種類2線式有接点タイプ表示灯付、DC10~28V
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X400シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA100X400シリーズコガネイ
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)400作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X200シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA100X200シリーズコガネイ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)200作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X800シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA100X800シリーズコガネイ
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)800作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X900シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA100X900シリーズコガネイ
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)900作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X350シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA100X350シリーズコガネイ
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)350作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X300シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA100X300シリーズコガネイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)300作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X450シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA100X450シリーズコガネイ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)450作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X600シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA100X600シリーズコガネイ
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)600作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X1000シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA100X1000シリーズコガネイ
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)1000作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ コガネイジグシリンダCシリーズコガネイ
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDA100 コガネイジグシリンダCシリーズ CDA100コガネイ
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動形
電磁弁100シリーズ コガネイ電磁弁100シリーズコガネイ
9,098税込10,008
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。仕様●ポジション数:2ポジション●スピードコントローラ:スピードコントローラなし●マフラ:マフラなし使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)392.3リード線長さ(mm)300ベース取付ベースなし配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.68、有効断面積(Cv値)(mm2)3.4(0.19)ポートの種類シングルソレノイド
電磁弁100シリーズ コガネイ電磁弁100シリーズコガネイ
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50●マフラ:マフラなし使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)147.1リード線長さ(mm)300配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積(Cv値)(mm2)3.0(0.17)ポートの種類ダブルソレノイド
ダイナシリンダ DDA100X75 コガネイダイナシリンダ DDA100X75コガネイ
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)75作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X50 コガネイダイナシリンダ DDA100X50コガネイ
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)50作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X700 コガネイダイナシリンダ DDA100X700コガネイ
46,980税込51,678
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)700作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X500 コガネイダイナシリンダ DDA100X500コガネイ
37,980税込41,778
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)500作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X300 コガネイダイナシリンダ DDA100X300コガネイ
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)300作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X100 コガネイダイナシリンダ DDA100X100コガネイ
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X900 コガネイダイナシリンダ DDA100X900コガネイ
55,980税込61,578
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)900作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X800 コガネイダイナシリンダ DDA100X800コガネイ
51,980税込57,178
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)800作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X400 コガネイダイナシリンダ DDA100X400コガネイ
34,980税込38,478
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)400作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X350 コガネイダイナシリンダ DDA100X350コガネイ
33,980税込37,378
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)350作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X450 コガネイダイナシリンダ DDA100X450コガネイ
35,980税込39,578
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)450作動方式複動形
...