カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(2)
- 三菱電機(254)
- 京セラ(141)
- エスコ(132)
- ParkerTAIYO(78)
- Panasonic(パナソニック)(42)
- ONK(オーエヌ工業)(36)
- TRUSCO(22)
- テンパール工業(22)
- サンドビック(19)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- 椿本バルクシステム(16)
- テンダイ(16)
- NTN(エヌティーエヌ)(14)
- ナベヤ(14)
- イスカル(13)
- アカギ(13)
- ロバートショウ(13)
- ケナメタル(12)
- ブランドをもっと見る
「a115」の検索結果

ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ
コガネイ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAF10シリーズ
コガネイ¥5,398~税込¥5,938~1個翌々日出荷から12日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAF16シリーズ
コガネイ¥6,198~税込¥6,818~1個翌々日出荷から14日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
スライドユニット
コガネイ¥45,980~税込¥50,578~1個翌々日出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式プレート固定形タイプ標準ストローク調整範囲(mm)±10
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥6,298~税込¥6,928~1個翌々日出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動片ロッド仕様スピードコントローラ付センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~300
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X115シリーズ
コガネイ¥4,198~税込¥4,618~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)115作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X115シリーズ
コガネイ¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)115作動方式複動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X115シリーズ
コガネイ¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)115作動方式押出単動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAH16シリーズ
コガネイ¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAES16シリーズ
コガネイ¥8,198~税込¥9,018~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAES10シリーズ
コガネイ¥7,298~税込¥8,028~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAEシリーズ
コガネイ¥6,098~税込¥6,708~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAH10シリーズ
コガネイ¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X115シリーズ
コガネイ¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)115作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X115シリーズ
コガネイ¥5,098~税込¥5,608~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)115作動方式複動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X115シリーズ
コガネイ¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷から8日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)115作動方式押出単動形
スライドユニット
コガネイ¥45,980~税込¥50,578~1個7日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式テーブル固定形タイプセンサタイプストローク調整範囲(mm)±10
スライドユニット
コガネイ¥45,980~税込¥50,578~1個8日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式テーブル固定形タイプ標準ストローク調整範囲(mm)±10
スライドユニット SUPS25
コガネイ¥47,980~税込¥52,778~1個8日以内出荷作動方式ダブルピストン複動形配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式プレート固定形タイプセンサタイプシリンダー径(Φmm)25クッションショックアブソーバ(オプション)ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.02
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥5,098~税込¥5,608~1個8日以内出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動片ロッド仕様スピードコントローラ付標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~300ロッド先端ねじ金具なし
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動片ロッド仕様低油圧センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用流体消泡剤入りタービン油本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)5~300ロッド先端ねじナックルなし
ペンシリンダシリーズ PBDAES16X115
コガネイ¥8,298~税込¥9,128~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)115ストローク調整範囲(mm)0~-15作動方式複動片ロッド仕様引側ストローク調節センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管
ペンシリンダシリーズ PBDAES10
コガネイ¥9,898~税込¥10,888~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10ストローク調整範囲(mm)0~-15作動方式複動片ロッド仕様引側ストローク調節センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X115
コガネイ¥7,698~税込¥8,468~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)115作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X115
コガネイ¥6,598~税込¥7,258~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)115作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBSAS16
コガネイ¥9,198~税込¥10,118~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式押出単動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750