カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(698)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- BIGM(丸山製作所)(338)
- KITO(キトー)(279)
- Panasonic(パナソニック)(125)
- 旭精工(79)
- オンダ製作所(70)
- サンドビック(59)
- RS PRO(54)
- FYH(日本ピローブロック)(41)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(40)
- 富士電機(38)
- Hirschmann Test & Measurement(38)
- メディアカバーマーケット(36)
- omron(オムロン)(32)
- フジキン(32)
- NTN(エヌティーエヌ)(29)
- 三興マテリアルサプライ(29)
- Schutzinger(25)
- 椿本チエイン(23)
- ブランドをもっと見る
「a16-1」の検索結果

ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形
コガネイ(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から6日以内出荷スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500
ペンシリンダ 押出単動形 標準シリンダ
コガネイ(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。仕様標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05最低動作圧力(MPa)0.15給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ
コガネイ¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から7日以内出荷小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。仕様標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAシリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式複動形
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様
コガネイ¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ8~32 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
ノックシリンダ 複動形 NDAシリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。作動方式複動形
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA16シリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
エアハンドNHBDSシリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。作動方式常時開単動形
エアハンド パラレルタイプ クロスローラベアリング仕様
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から22日以内出荷シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
ハンドボーイ
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から81日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 高剛性・高精度のチャッキングやハンドリングに最適。従来比40%軽量化、45%小形化を実現。使用温度範囲(℃)0~60作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.01使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要最高使用頻度(回/min)180開閉ストローク(両側)(mm)0.2(応差)位置決め精度(mm)0.1
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA16シリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X75シリーズ
コガネイ¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 引込単動形
コガネイ¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から22日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式引込単動形
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様 フィンガ付
コガネイ¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
エアハンド パラレルタイプ 滑り軸受け仕様
コガネイ¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
エアハンドNHBDSシリーズ
コガネイ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X30シリーズ
コガネイ¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)30作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X200シリーズ
コガネイ¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X20シリーズ
コガネイ¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)20作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
エアハンドNHBDSLシリーズ
コガネイ¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~25 180度開閉フィンガータイプ。チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形
ワイド形エアハンド パラレルタイプ
コガネイ¥40,980税込¥45,0781個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ12~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。作動方式複動形
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様ロング
コガネイ¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ8~20 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X100シリーズ
コガネイ¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X15シリーズ
コガネイ¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)15作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X150シリーズ
コガネイ¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X60シリーズ
コガネイ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)60作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY16シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から31日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ16シリーズ
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X125シリーズ
コガネイ¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)125作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X100シリーズ
コガネイ¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X50シリーズ
コガネイ¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X85シリーズ
コガネイ¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)85作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X45シリーズ
コガネイ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)45作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS16シリーズ
コガネイ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X30シリーズ
コガネイ¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)30作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X30シリーズ
コガネイ¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。ストローク(mm)30作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X95シリーズ
コガネイ¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)95作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X20シリーズ
コガネイ¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷から8日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)20作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X60シリーズ
コガネイ¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)60作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
...