「a300s」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)300
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)300
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)300
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)300
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)20
ストローク(mm)300
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)40
ストローク(mm)300
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)32
ストローク(mm)300
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)20
ストローク(mm)300
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)32
ストローク(mm)300
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)300
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)40
ストローク(mm)300
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)40
ストローク(mm)300
作動方式複動形
作動方式複動形
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)300
作動方式複動形
シリンダ内径(Φmm)40
ストローク(mm)300
作動方式複動片ロッド
仕様スリムバルパックシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~60
クッション固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9
使用流体空気
本体形状標準
保証耐圧力(MPa)1.32
給油不要
配管接続口径Rc1/4
作動速度範囲(mm/s)30~210
シリンダー径(Φmm)32
ストローク(mm)300
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)300
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)20
ストローク(mm)300
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)50
ストローク(mm)300
作動方式複動形
作動方式複動形
関連キーワード