300件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25 ストローク(mm)350 作動方式複動形
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50 ストローク(mm)350 作動方式複動形
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)40 ストローク(mm)350 作動方式複動形
1個
108,980 税込119,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)32 ストローク(mm)350 作動方式複動形
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25 ストローク(mm)350 作動方式複動形
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)20 ストローク(mm)350 作動方式複動形
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)40 ストローク(mm)350 作動方式複動形
1個
82,980 税込91,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)50 ストローク(mm)350 作動方式複動形
1個
143,980 税込158,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)20 ストローク(mm)350 作動方式複動形
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)50 ストローク(mm)350 作動方式複動形
1個
103,980 税込114,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)32 ストローク(mm)350 作動方式複動形
1個
71,980 税込79,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)350 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40 ストローク(mm)350 作動方式複動形
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)32 ストローク(mm)350 作動方式複動形
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)50 ストローク(mm)350 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式標準装備(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~500
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)350 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)350 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)350 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)


1個
58,980 税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

1個
66,980 税込73,678
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

1個
81,980 税込90,178
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)



1個
68,980 税込75,878
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (430種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)10 作動方式複動形
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63 作動方式ストローク調節機能付複動形
1個
特価
48,980 税込53,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動形
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動形
1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
特価
63,980 税込70,378
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (379種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50 作動方式ストローク調節機能付複動形
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
1個
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動形
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

関連カテゴリ