カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • CKD(6)
  • 三菱電機(3)
  • アズワン(2)
  • ファスリンク(2)
  • ニッセイ(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • 富士元工業(1)
  • 東京オートマック(1)
  • マスプロ電工(1)
  • ワルター(1)
  • MICROCHIP(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-32s」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムシリンダ DV32X950 コガネイスリムシリンダ DV32X950コガネイ
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)950作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X900 コガネイスリムシリンダ DV32X900コガネイ
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X850 コガネイスリムシリンダ DV32X850コガネイ
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)850作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X800 コガネイスリムシリンダ DV32X800コガネイ
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)800作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X75 コガネイスリムシリンダ DV32X75コガネイ
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X750 コガネイスリムシリンダ DV32X750コガネイ
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)750作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X700 コガネイスリムシリンダ DV32X700コガネイ
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)700作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X650 コガネイスリムシリンダ DV32X650コガネイ
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)650作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X600 コガネイスリムシリンダ DV32X600コガネイ
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X550 コガネイスリムシリンダ DV32X550コガネイ
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)550作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X50 コガネイスリムシリンダ DV32X50コガネイ
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X500 コガネイスリムシリンダ DV32X500コガネイ
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)500作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X450 コガネイスリムシリンダ DV32X450コガネイ
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)450作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X400 コガネイスリムシリンダ DV32X400コガネイ
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X350 コガネイスリムシリンダ DV32X350コガネイ
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)350作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X300 コガネイスリムシリンダ DV32X300コガネイ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X25 コガネイスリムシリンダ DV32X25コガネイ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X250 コガネイスリムシリンダ DV32X250コガネイ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X200 コガネイスリムシリンダ DV32X200コガネイ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X150 コガネイスリムシリンダ DV32X150コガネイ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X125 コガネイスリムシリンダ DV32X125コガネイ
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X1050 コガネイスリムシリンダ DV32X1050コガネイ
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)1050作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X100 コガネイスリムシリンダ DV32X100コガネイ
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV32X1000 コガネイスリムシリンダ DV32X1000コガネイ
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)1000作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ