カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,604)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(3)
  • トヨタ(934)
  • ダイハツ(750)
  • SMC(622)
  • スバル(331)
  • MAZDA(マツダ)(164)
  • ハンマーキャスター(99)
  • エスコ(83)
  • ユーエイキャスター(67)
  • ユニ・チャーム(58)
  • ナリカ(57)
  • KANA(片山チエン)(54)
  • VISHAY(51)
  • Festo(48)
  • CKD(47)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • 河村電器産業(43)
  • YAGEO(41)
  • ナブテスコ(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-102」の検索結果

関連キーワード
1,604件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有接点センサスイッチ ZE101□・102□・201□・202□ コガネイ有接点センサスイッチ ZE101□・102□・201□・202□コガネイ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
配線方式2線式負荷電圧(V)DC10~28、AC85~115負荷電流(mA)DC5~40、AC5~20漏れ電流(mA)0応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)耐電圧AC1500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯周囲温度(℃)0~60保存温度範囲(℃)-10~70仕様【接点保護対策】要対応ジグシリンダJ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ、ガイド付ジグシリンダ、ツインロッドシリンダBシリーズ等
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA16シリーズ コガネイツインロッドシリンダ 複動形 TBDA16シリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA16シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA16シリーズコガネイ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA12シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA12シリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA25シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA25シリーズコガネイ
25,980税込28,578
1個
当日出荷から16日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA20シリーズ コガネイツインロッドシリンダ 複動形 TBDA20シリーズコガネイ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X150シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X150シリーズコガネイ
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY16シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY16シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
当日出荷から31日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAPQ20シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAPQ20シリーズコガネイ
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ25シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ25シリーズコガネイ
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDALS20X10シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDALS20X10シリーズコガネイ
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS20シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAS20シリーズコガネイ
7,498税込8,248
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)5作動方式複動形
ハイマルチシリンダシリーズ YMDAGS16 コガネイハイマルチシリンダシリーズ YMDAGS16コガネイ
29,798税込32,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ12シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ12シリーズコガネイ
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
ハイマルチシリンダシリーズ YMDAGS6 コガネイハイマルチシリンダシリーズ YMDAGS6コガネイ
20,980税込23,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダー径(Φmm)6作動方式複動形
Zスライダ 複動形 ZS10シリーズ コガネイZスライダ 複動形 ZS10シリーズコガネイ
40,980税込45,078特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01シリンダー径(Φmm)10機能スタンダードシリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)許容積載荷重(kg)16.6(最大)
ジグシリンダC 押出単動形 CSAS25シリーズ コガネイジグシリンダC 押出単動形 CSAS25シリーズコガネイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25作動方式押出単動形
ロータリアクチュエータ RAGシリーズ コガネイロータリアクチュエータ RAGシリーズコガネイ
44,980税込49,478特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
ベアリングにより、振動や振れを抑え高精度、高剛性を実現。ショックアブソーバも装着可能でシステムがコンパクトに設計できます。
ジグシリンダC 押出単動形 CSAS16シリーズ コガネイジグシリンダC 押出単動形 CSAS16シリーズコガネイ
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)16作動方式押出単動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAPQ50シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAPQ50シリーズコガネイ
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAK12シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAK12シリーズコガネイ
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDAM10シリーズ コガネイツインロッドシリンダ 複動形 TBDAM10シリーズコガネイ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP20シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP20シリーズコガネイ
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1450シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1450シリーズコガネイ
41,980税込46,178特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1450作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1975シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1975シリーズコガネイ
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1975作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CBDAS50シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CBDAS50シリーズコガネイ
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X250 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X250コガネイ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ20シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ20シリーズコガネイ
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS6シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS6シリーズコガネイ
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)6作動方式複動・片ロッド形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X300シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X300シリーズコガネイ
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1525シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1525シリーズコガネイ
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1525作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDATS32X25 コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS32X25コガネイ
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形
ツインロッドシリンダ アルファシリーズ ATBDA10シリーズ コガネイツインロッドシリンダ アルファシリーズ ATBDA10シリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ10~32 2本のロッドでガイドが不要。軸受部にはリニアボールベアリングを採用フルストローク時でも高い不回転精度と先端振れ精度を確保。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ16シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ16シリーズコガネイ
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS16 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS16コガネイ
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS20X20 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS20X20コガネイ
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS25X15 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS25X15コガネイ
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)15作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS32X20 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS32X20コガネイ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)20作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS12 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS12コガネイ
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
関連キーワード
...