カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • YAMAHA(ヤマハ)(109)
  • SMC(69)
  • イトーキ(39)
  • CKD(38)
  • ミツビシ(34)
  • ユーエイキャスター(30)
  • 西邦工業(25)
  • トヨタ(22)
  • テンテキャスター(22)
  • P・O・Pプロダクツ(20)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • ケンツメディコ(16)
  • スリーボンド(15)
  • ダイハツ(15)
  • ヨドノ(14)
  • エスコ(12)
  • TOYOX(トヨックス)(12)
  • TRUSCO(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-137」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Zスライダ 複動形 ZS10シリーズ コガネイZスライダ 複動形 ZS10シリーズコガネイ
55,980税込61,578特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01シリンダー径(Φmm)10機能スタンダードシリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)許容積載荷重(kg)16.6(最大)
ベーシックシリンダ BC25 コガネイベーシックシリンダ BC25コガネイ
9,980税込10,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
Zスライダ 複動形 ZSBBシリーズ コガネイZスライダ 複動形 ZSBBシリーズコガネイ
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能対称形シリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
ベーシックシリンダ BCG12 コガネイベーシックシリンダ BCG12コガネイ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
ベーシックシリンダ BCG8 コガネイベーシックシリンダ BCG8コガネイ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)8作動方式複動形
ベーシックシリンダ BC12 コガネイベーシックシリンダ BC12コガネイ
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
Zスライダ 複動形 ZSBBGシリーズ コガネイZスライダ 複動形 ZSBBGシリーズコガネイ
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01寸法F(mm)6シリンダー径(Φmm)10機能対称形シリンダ、バッファ付シリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)許容積載荷重(kg)16.6(最大)仕様●ストローク調節機構:ラバーストッパ付●ストローク調節位置:両側端(2個付)●使用速度範囲(mm/s):50~500
ベーシックシリンダ BC16 コガネイベーシックシリンダ BC16コガネイ
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ベーシックシリンダ BC20 コガネイベーシックシリンダ BC20コガネイ
8,698税込9,568
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ベーシックシリンダ BC6 コガネイベーシックシリンダ BC6コガネイ
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)6作動方式複動形
ベーシックシリンダ BCG16 コガネイベーシックシリンダ BCG16コガネイ
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ベーシックシリンダ コガネイベーシックシリンダコガネイ
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。
保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形)応答時間1ms(MAX.)絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース・リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70漏れ電流(mA)0.7MAX.(DC24V、25℃)耐衝撃(m/s2)294.2(非繰返し)スイッチ種類2線式、2色発光無接点タイプリード線横出し
Zスライダ コガネイZスライダコガネイ
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
機能スタンダードシリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X500 コガネイガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X500コガネイ
118,980税込130,878
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)500作動方式複動形
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X350 コガネイガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X350コガネイ
109,980税込120,978
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)350作動方式複動形
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X200 コガネイガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X200コガネイ
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)200作動方式複動形
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X100 コガネイガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X100コガネイ
93,980税込103,378
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)100作動方式複動形
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X50 コガネイガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X50コガネイ
91,980税込101,178
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)50作動方式複動形
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X400 コガネイガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X400コガネイ
112,980税込124,278
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)400作動方式複動形
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X300 コガネイガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X300コガネイ
105,980税込116,578
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)300作動方式複動形
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X150 コガネイガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X150コガネイ
97,980税込107,778
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)150作動方式複動形
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X450 コガネイガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X450コガネイ
115,980税込127,578
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)450作動方式複動形
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X250 コガネイガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X250コガネイ
103,980税込114,378
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)250作動方式複動形
Zスライダ コガネイZスライダコガネイ
57,980税込63,778
1個
11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01シリンダー径(Φmm)10機能対称形シリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)許容積載荷重(kg)16.6(最大)