カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,839)
  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(130)
  • SMC(19,635)
  • MAZDA(マツダ)(7,649)
  • ホンダ(5,138)
  • ミツビシ(4,830)
  • ニッサン(3,506)
  • トヨタ(2,846)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,874)
  • トレード(1,679)
  • 三菱電機(1,615)
  • KITO(キトー)(1,197)
  • エスコ(1,061)
  • ダイハツ(1,056)
  • 高田ベッド製作所(1,020)
  • CKD(1,014)
  • BIGM(丸山製作所)(988)
  • イトーキ(796)
  • 三菱ふそう(763)
  • オカムラ(岡村製作所)(622)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-4」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,841件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムシリンダ DAB40X25 コガネイ

    スリムシリンダ DAB40X25

    コガネイ
    9,098税込10,008
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB40X300 コガネイ

    スリムシリンダ DAB40X300

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB40X250 コガネイ

    スリムシリンダ DAB40X250

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB40X50 コガネイ

    スリムシリンダ DAB40X50

    コガネイ
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB40X75 コガネイ

    スリムシリンダ DAB40X75

    コガネイ
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB40X200 コガネイ

    スリムシリンダ DAB40X200

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB40X125 コガネイ

    スリムシリンダ DAB40X125

    コガネイ
    10,998税込12,098
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)125種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB40X400 コガネイ

    スリムシリンダ DAB40X400

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)400種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB40X150 コガネイ

    スリムシリンダ DAB40X150

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB40X350 コガネイ

    スリムシリンダ DAB40X350

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)350種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB40X100 コガネイ

    スリムシリンダ DAB40X100

    コガネイ
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB40X500 コガネイ

    スリムシリンダ DAB40X500

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)500種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB40X450 コガネイ

    スリムシリンダ DAB40X450

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)450種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • クイック継手ミニ ブランチユニオンワイ コガネイ

    クイック継手ミニ ブランチユニオンワイ

    コガネイ
    4,798税込5,278
    1袋(10個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状ブランチユニオンワイ
  • クイック継手std_mini コガネイ

    クイック継手std_mini

    コガネイ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • クイック継手ミニ クロスB 違径 コガネイ

    クイック継手ミニ クロスB 違径

    コガネイ
    6,498税込7,148
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状クロス
  • クイック継手ミニ ブランチティー コガネイ

    クイック継手ミニ ブランチティー

    コガネイ
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状ブランチティー
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズ

    コガネイ
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X75シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X75シリーズ

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL32X200シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL32X200シリーズ

    コガネイ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • ジグシリンダCシリーズ CDAS32X15 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDAS32X15

    コガネイ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)15作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X50シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X50シリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAPQ20シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAPQ20シリーズ

    コガネイ
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X30シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X30シリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)30作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH25X400シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH25X400シリーズ

    コガネイ
    87,980税込96,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
    ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X20シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X20シリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)20作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドスライダ コガネイ

    ロッドスライダ

    コガネイ
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1400シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1400シリーズ

    コガネイ
    85,980税込94,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)1400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X150シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X150シリーズ

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X250 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X250

    コガネイ
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X60シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X60シリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)60作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X250シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X250シリーズ

    コガネイ
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X500シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X500シリーズ

    コガネイ
    164,980税込181,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X125シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X125シリーズ

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)125作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X100シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X100シリーズ

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X200シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X200シリーズ

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • クイック継手 隔壁ユニオンB コガネイ

    クイック継手 隔壁ユニオンB

    コガネイ
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状隔壁ユニオンB
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X400シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X400シリーズ

    コガネイ
    106,980税込117,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA63X50シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA63X50シリーズ

    コガネイ
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • スリムシリンダ DAC32X25 コガネイ

    スリムシリンダ DAC32X25

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
...