「b150v」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (392種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50 ストローク(mm)150 作動方式複動形
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80 作動方式複動形
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~300
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~500
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

関連カテゴリ