流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整、マイクロルブリケータは長い配管でも確実に給油可能。
ねじの種類Rc
シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
作動方式押出単動形
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。
ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。
除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。
ピンポイント除電を可能にしたブロータイプ。
従来では不可能とされていたチューブや金属パイプでのイオン搬送が可能。
付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、接点切換スイッチ保護シール1枚
質量(g)190(本体のみ)
電源(V)DC24±5%
出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×30×54(本体のみ)
使用流体空気(水分、油分を除去した清浄な空気)
消費電流(mA)約100
使用環境室内0~40(結露なきこと)
表示LED電源:供給電源が入っている場合は電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時は異常表示LED(赤色)が点灯
使用エアー圧力(MPa)0.02~0.25(ノズルDTRY-NZR01NS使用時)0.02~0.12(ノズルDTRY-NZR02S使用時)0.02~0.12(導電性ウレタンチューブ、テフロンチューブ、シリコンチューブ使用時)0.05~0.25(ノズルDTRY-NZR100ND~500ND使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR20SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR21SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR01FT使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR200SP使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100B~500B使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100L~200L使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100U使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100FMT~200FMT使用時)
イオンバランス±15V
供給エア流量(L/min)約100(ノズルDTRY-NZR01NSを使用、1次側圧力0.15MPa時、1ヘッドあたり)
オゾン発生量(ppm)0.037以下(標準ノズル使用時、ノズル先端から300mm、1次側圧力0.25MPa時)
1個
¥61,980
税込¥68,178
欠品中
シリンダー径(Φmm)6
作動方式複動形
シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
作動方式複動形
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
ストローク(mm)5
作動方式複動・片ロッド形
シリンダー径(Φmm)8
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)6
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)8
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
作動方式複動形
シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
シリンダー径(Φmm)8
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
作動方式複動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
作動方式押出単動形
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)100
作動方式複動形
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)600
作動方式複動形
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)500
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)8
ストローク(mm)25
作動方式複動・片ロッド形
シリンダー径(Φmm)8
ストローク(mm)10
作動方式複動・片ロッド形
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)2000
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)20
ストローク(mm)750
作動方式複動形
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)700
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)40
ストローク(mm)1300
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)300
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)400
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)250
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)700
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)900
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)200
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)350
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)20
ストローク(mm)400
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)1200
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)30
作動方式複動・片ロッド形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)10
作動方式複動・片ロッド形
作動方式複動形
作動方式複動形
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整、マイクロルブリケータは長い配管でも確実に給油可能。
ねじの種類Rc
材質(ボウル)ポリカーボネート
使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品
ケースケースガード付
シリンダー径(Φmm)25
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)50
ストローク(mm)650
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)50
ストローク(mm)600
作動方式複動形
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ