カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,114)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(45)
  • SMC(16,792)
  • ダイハツ(4,199)
  • ホンダ(2,942)
  • トヨタ(2,892)
  • スバル(2,126)
  • MAZDA(マツダ)(1,501)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,320)
  • 三木プーリ(1,162)
  • ニッサン(929)
  • メディアカバーマーケット(843)
  • BIGM(丸山製作所)(735)
  • KANA(片山チエン)(614)
  • CKD(572)
  • 堀内機械(555)
  • エスコ(554)
  • RS PRO(497)
  • 大阪魂(495)
  • KITO(キトー)(403)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b20」の検索結果

関連キーワード
1,116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタンチューブ コガネイ

    ウレタンチューブ

    コガネイ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟ですから、最少曲げ半径を小さくできます。 耐候性、特にオゾンに対して優れています。 対油性に優れています。
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(チューブ静止状態時)使用流体空気使用圧力範囲【正圧】0~0.8MPa(20℃時)、【負圧】-99.9~0kPa
  • ナイロンチューブ コガネイ

    ナイロンチューブ

    コガネイ
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    吸水率が低く、耐水性、寸法安定性に優れています。 耐摩耗、耐屈曲疲労に優れています。 耐寒性、耐候性に優れています。
    材質ナイロン12使用温度範囲(℃)-40~70使用流体空気、真空(-99.99~0kPa)
  • サプライジョイント ブラケット コガネイ

    サプライジョイント ブラケット

    コガネイ
    498税込548
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
    形式ブラケット
  • スリムシリンダ DAB20X25 コガネイ

    スリムシリンダ DAB20X25

    コガネイ
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB20X50 コガネイ

    スリムシリンダ DAB20X50

    コガネイ
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ(低速仕様) コガネイ

    スリムシリンダ(低速仕様)

    コガネイ
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ DAB20X75 コガネイ

    スリムシリンダ DAB20X75

    コガネイ
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB20X100 コガネイ

    スリムシリンダ DAB20X100

    コガネイ
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB20X200 コガネイ

    スリムシリンダ DAB20X200

    コガネイ
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB20X250 コガネイ

    スリムシリンダ DAB20X250

    コガネイ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB20X450 コガネイ

    スリムシリンダ DAB20X450

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)450作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB20X350 コガネイ

    スリムシリンダ DAB20X350

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)350作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB20X150 コガネイ

    スリムシリンダ DAB20X150

    コガネイ
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB20X125 コガネイ

    スリムシリンダ DAB20X125

    コガネイ
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ コガネイ

    ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ

    コガネイ
    95,980税込105,578
    1個
    8日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 ガイド機構を内蔵!軽量・コンパクト・高剛性!食品機械仕様H1グレードも選択可能。
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ DAB20X500 コガネイ

    スリムシリンダ DAB20X500

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)500作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB20X400 コガネイ

    スリムシリンダ DAB20X400

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB20X300 コガネイ

    スリムシリンダ DAB20X300

    コガネイ
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ 複動形 低速仕様 コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 低速仕様

    コガネイ(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
    作動方式複動形
  • マフラ コガネイ

    マフラ

    コガネイ(1件のレビュー)
    698税込768
    1個
    当日出荷
    消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
  • マフラ(樹脂製) コガネイ

    マフラ(樹脂製)

    コガネイ
    718税込790
    1個
    当日出荷
    消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。
    接続口R材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R))使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.1
  • マルチマウントシリンダ 複動形 BDAシリーズ コガネイ

    マルチマウントシリンダ 複動形 BDAシリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
    作動方式複動形
  • マフラ(黄銅製) コガネイ

    マフラ(黄銅製)

    コガネイ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    焼結黄銅製で、機械的強度が優れています。 コンパクトで取付けスペースをとりません。
    接続口R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.3材質(エレメント)焼結黄銅(空気通過部粗さ60μm)
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA12シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA12シリーズ

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
  • エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様 コガネイ

    エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様

    コガネイ
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ8~32 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
  • ジグシリンダC 押出単動形 CSAシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 押出単動形 CSAシリーズ

    コガネイ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式押出単動形
  • ジグシリンダCシリーズ CDA20 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDA20

    コガネイ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形
  • ジグシリンダC 複動形 CDAL20シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDAL20シリーズ

    コガネイ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形
  • 小形精密レギュレータ コガネイ

    小形精密レギュレータ

    コガネイ
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
    材質アルミ質量(kg)0.07使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93感度0.001(Mpa)空気消費量(L/min)(ANR)1.5使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5給油不要
  • ジグシリンダCシリーズ CDA16 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDA16

    コガネイ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA16シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA16シリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
  • スリムシリンダ 押出単動形 コガネイ

    スリムシリンダ 押出単動形

    コガネイ(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式押出単動形
  • ジグシリンダCシリーズ CDA32 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDA32

    コガネイ
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形
  • ジグシリンダC 複動形 CDAシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDAシリーズ

    コガネイ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS10シリーズ コガネイ

    マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS10シリーズ

    コガネイ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
    シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
  • ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA16シリーズ コガネイ

    ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA16シリーズ

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
    シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
  • エアハンド パラレルタイプ 滑り軸受け仕様 コガネイ

    エアハンド パラレルタイプ 滑り軸受け仕様

    コガネイ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
  • ロータリアクチュエータ RANシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータ RANシリーズ

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズ

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
  • ハンドボーイ コガネイ

    ハンドボーイ

    コガネイ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 高剛性・高精度のチャッキングやハンドリングに最適。従来比40%軽量化、45%小形化を実現。
    作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油不要繰返し精度(mm)±0.01最高使用頻度(回/min)180開閉ストローク(両側)(mm)0.2(応差)位置決め精度(mm)0.1
関連キーワード
...