カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,839)
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(102)
- 三菱電機(1,520)
- オカムラ(岡村製作所)(1,353)
- KITO(キトー)(1,188)
- BIGM(丸山製作所)(1,016)
- CKD(735)
- ホンダ(521)
- エスコ(489)
- Panasonic(パナソニック)(450)
- 黒田精工(444)
- 大阪魂(443)
- TRUSCO(424)
- KITZ(キッツ)(413)
- メディアカバーマーケット(409)
- brembo(387)
- リケン(369)
- コクヨ(322)
- ParkerTAIYO(315)
- おしゃれEXPO(315)
- ブランドをもっと見る
「b4」の検索結果

スリムシリンダ DAB40X25
コガネイ¥9,098~税込¥10,008~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB40X300
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB40X250
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB40X50
コガネイ¥9,698~税込¥10,668~1個5日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB40X75
コガネイ¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB40X200
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB40X125
コガネイ¥10,998~税込¥12,098~1個7日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB40X400
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB40X150
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB40X350
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)350作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB40X100
コガネイ¥9,898~税込¥10,888~1個7日以内出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
無接点センサスイッチ CS9H□・ZB430□
コガネイ¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ジグシリンダJシリーズ、TDA Φ10~32(従来形)、スライドユニット、SHM電源電圧(V)DC4.5~28負荷電圧(V)4.5~28応答時間1ms MAX.消費電流(mA)15 MAX.(DC24Vにて)絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式3線式周囲温度(℃)0~60漏れ電流(μA)15MAX.(DC24Vにて)負荷電流(mA)100 MAX.耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
スリムシリンダ DAB40X500
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)500作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB40X450
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個7日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)450作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
クイック継手std_mini
コガネイ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から13日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズ
コガネイ¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X75シリーズ
コガネイ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動形
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL32X200シリーズ
コガネイ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から5日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)200作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X50シリーズ
コガネイ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X30シリーズ
コガネイ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAPQ20シリーズ
コガネイ¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
クイック継手ミニ ブランチユニオンワイ
コガネイ¥4,798税込¥5,2781袋(10個)4日以内出荷から9日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状ブランチユニオンワイ
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH25X400シリーズ
コガネイ¥87,980~税込¥96,778~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X20シリーズ
コガネイ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1400シリーズ
コガネイ¥85,980税込¥94,5781個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1400作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X150シリーズ
コガネイ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X60シリーズ
コガネイ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)60作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X500シリーズ
コガネイ¥164,980税込¥181,4781個当日出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)500作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X100シリーズ
コガネイ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X250シリーズ
コガネイ¥50,980~税込¥56,078~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)250作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X125シリーズ
コガネイ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)125作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X200シリーズ
コガネイ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)200作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X400シリーズ
コガネイ¥106,980税込¥117,6781個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動形
クイック継手ミニ クロスB 違径
コガネイ¥6,498税込¥7,1481袋(10個)4日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状クロス
スリムシリンダ
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
クイック継手ミニ ブランチティー
コガネイ¥5,998税込¥6,5981袋(10個)4日以内出荷から9日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状ブランチティー
ロッドスライダ
コガネイ¥51,980~税込¥57,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.03使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05クッションゴムバンパ方式ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0平行度(mm)(走り)0.1直角度(mm)0.1(先端プレート)
...