カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- SMC(24)
- エスコ(4)
- New-Era(ニューエラー)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 富士電機(2)
- cotta(2)
- イーグルクランプ(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- コンパクトツール(1)
- ホーザン(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- 三菱電機(1)
- Canon(1)
- オンダ製作所(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- ブランドをもっと見る
「c-185-b」の検索結果

ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X185シリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)185作動方式複動形
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X185
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)185作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750