カテゴリ
- 農業機械(61)
- 自動車純正部品(14)
- 制御機器(7)
- バッテリー・電装(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(61)
- MAZDA(マツダ)(14)
- KOA(4)
- SMC(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- イノアック(1)
- 東芝(1)
- JTC(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ノーリツ(1)
- SILICON LABS(1)
- SBS(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- Siretta(1)
- M5Stack(1)
エコロジープロダクト
「c-56-c-1」の検索結果

東芝【純正】紙パックフィルター
東芝(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋当日出荷東芝純正 掃除機用紙パックです。ゴム製シール弁付、3層構造で集塵したホコリを逃がしません。対応機種次の機種以外の紙パック式クリーナー全機種及びEDL-C3A,C2A (除外品番:VC-M12V、P81R、P8R、M8R、J21V、J11V、VC-Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB1、VC-X60、VC-606、161J、262J、D210J、C650J、C10タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
EFB バッテリー Hightec
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリー
AMS バッテリー PS Battery
BOSCH(ボッシュ)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
KOA 耐サージ抵抗器 RCR60シリーズ 1MΩ 1W ±5%
KOA¥3,798税込¥4,1781袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1MΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.5 (Dia.) x 9.5mm長さ = 9.5mm直径 = 3.5mm最小温度係数 = -350ppm/℃EN60065 (BSI、VDE)、UL1676、c-UL. 絶縁コーティング耐サージ固定抵抗器、1 W. 優れた耐サージ特性の抵抗器 高抵抗値でも安定した湿度耐性 エッジ表面の材質は鉛フリークロム 放電抵抗器標準UL1676及びc-UL (CSA-C22.2 No.1-M94) (1M → 12M Ω)認定 安全基準EN60065 CLASS II (470 k → 56 MΩ)認定RoHS指令(10物質対応)対応
加湿器用 水垢フィルター (代表対応機種 KP-C056等)
YAMAZEN(山善)¥1,298税込¥1,4281セット(3枚)当日出荷加湿器用水垢フィルター。対応機種KS1-B252、KKS1-B25E、RKS1-B25、PTZ-KS1B252、KS1-B251、PTZ-KS1B251、KS1-B25、PTZ-KS1B25、PPKS1-B25、KP-C058、KS1-A086、PPKS1-A086、KP-C057、KS1-A085、PPKS-A085、KP-C056、KS1-A084、PTZ-KSH100、AKS1-A084、KS-H104、KS-H103、KP-C055、KS1-A083、NSH-A0817、KKS1-A08315、KS-H102、KP-C054、KS1-A082、KKS1-A08214、KS-H101、KP-C053、KS1-A081、KKP-A0513、KS-H10、KP-C052、KS1-A08、KKP-A05、JNP-C053、KP-C051、KP-C05、JKP-C052、KP-A051、CKP-C05、KP-C05C、JKP-C051、KP-B05、KP-A05、BKP-A05、KPK-200、SKP-200、KPK-016、PB-5160、PH-500寸法(直径Φ×厚さ)(mm)35×5
KOA 耐サージ抵抗器 RCR60シリーズ 10MΩ 1W ±5%
KOA¥3,798税込¥4,1781袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 10MΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.5 (Dia.) x 9.5mm長さ = 9.5mm直径 = 3.5mm最小温度係数 = -350ppm/℃EN60065 (BSI、VDE)、UL1676、c-UL. 絶縁コーティング耐サージ固定抵抗器、1 W. 優れた耐サージ特性の抵抗器 高抵抗値でも安定した湿度耐性 エッジ表面の材質は鉛フリークロム 放電抵抗器標準UL1676及びc-UL (CSA-C22.2 No.1-M94) (1M → 12M Ω)認定 安全基準EN60065 CLASS II (470 k → 56 MΩ)認定RoHS指令(10物質対応)対応
AMS バッテリー Hightec
BOSCH(ボッシュ)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】6万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
KOA 耐サージ抵抗器 RCR60シリーズ 15MΩ 1W ±5%
KOA¥1,398税込¥1,5381袋(10個)翌々日出荷仕様抵抗 = 15MΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.5 (Dia.) x 9.5mm長さ = 9.5mm直径 = 3.5mm最小温度係数 = -350ppm/℃EN60065 (BSI、VDE)、UL1676、c-UL. 絶縁コーティング耐サージ固定抵抗器、1 W. 優れた耐サージ特性の抵抗器 高抵抗値でも安定した湿度耐性 エッジ表面の材質は鉛フリークロム 放電抵抗器標準UL1676及びc-UL (CSA-C22.2 No.1-M94) (1M → 12M Ω)認定 安全基準EN60065 CLASS II (470 k → 56 MΩ)認定RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 耐サージ抵抗器 RCR60シリーズ 270kΩ 1W ±5%
KOA¥3,798税込¥4,1781袋(10個)翌々日出荷仕様抵抗 = 270kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.5 (Dia.) x 9.5mm長さ = 9.5mm直径 = 3.5mm最小動作温度 = -55℃EN60065 (BSI、VDE)、UL1676、c-UL. 絶縁コーティング耐サージ固定抵抗器、1 W. 優れた耐サージ特性の抵抗器 高抵抗値でも安定した湿度耐性 エッジ表面の材質は鉛フリークロム 放電抵抗器標準UL1676及びc-UL (CSA-C22.2 No.1-M94) (1M → 12M Ω)認定 安全基準EN60065 CLASS II (470 k → 56 MΩ)認定RoHS指令(10物質対応)対応
M5Stack用 1.5インチ透明OLEDディスプレイユニット
M5Stack¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷1.5インチの透明OLEDディスプレイユニット「UNIT GLASS」 STM32マイコンとSolomon Systech社製のSSD1309を搭載したM5Stack用の透明なOLEDディスプレイユニットです。SSD1309は、カソードコモンタイプのOLEDパネル用に設計されたOLED/PLEDドライバICです。解像度は128×64(透明部分は128×56)で、透過型でブルーのモノクロ表示です。2つの入力ボタンとブザー、M3ネジ用の穴を2個備えています。GroveコネクタでM5Stackに接続してI2C(アドレス:0x3C)によりデータ送信と制御を行います。そのため、M5Stack以外のコントローラでもGroveコネクタを装備していれば容易に使用することができます。 透明OLEDディスプレイ(128×56ピクセル) ガラス領域:42mm×27.16mm、表示領域:35.5mm×18mm モノクロ1ビット深度 I2Cによる制御(アドレス:0x3C) 開発環境:Arduino IDE、UiFlow仕様【MCU】STM32F030F4P6【I2Cアドレス】0x3C【表示領域】33.5×18mmセット内容1× 1.5インチ 透明OLEDディスプレイユニット、1× HY2.0-4Pケーブル寸法(mm)136×92×13パネルサイズ(mm)42.04×27.16×1.25電源電圧(V)3.3表示色青ディスプレイ1.51 インチ透明OLED解像度128×64ピクセル
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C16)
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
オイルフィルターレンチ
JTC¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷スペースの無い4WDの必需品寸法(mm)101/15PT全長(mm)310適合品番AO-414、AO-623、TO-7293M、TO-4246、TO-7299、TO-4249、TO-5235M、TO-H289、T-2209、T-7317、T-6731、PO-1569、PO-3501、PO-4508、PO-904、LO-127K、4IE-107、LO-326K、LO-6212K、LO-7203K、4S-117、4H-132、IO-338、HO-8006、MO-626、C-321、C-752適合エンジン型式VS、WL、XA、RF、4D56、4D65、4D68、4M40、4BA1、4BC2、4BE1/E2、4BD1(T)、4BG1、J05C、J07C、N04C-T、S05D、S05C、S05D、R2、4DR5、4DR6T、4DR7、4D30、4D31T、4D32、4D33、4D31T、4D34、RF(T)、R2適合車種キャンター、エルフ、ローザ、レンジャー・デュトロ・バス・エルフ・ダイナ・トヨエース・コースター・クイックデリバリー、バネット、ボンゴ、デリカ、、ギャラン、シャリオ、ストラーダチャレンジャー、パジェロ純正品番15607-2250、15607-2320、15607-2390、15607-2391、S1560-72320、S1560-72391VSY1-14-302、VSY1-14-302A/B/C、8-94340259-0、8-94114585-0、MD069782、MQ901690、S1560-72210、15607-2210、15613-89105、8-94167399-0、8-94428931-0、8-94325769-0、5-13211018-0、ME014833、ME004099、15208-HC351、15208-HC310、RF66-14-V61B、PN16-14-V61A
ラチエツト
BIGM(丸山製作所)¥529税込¥5821個8日以内出荷図解NoMBS2600 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.70、JC26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.43、MB2610L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.44、MKF-330 エンジン2(マルヤマ)部品_No.49、MB260AU-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.56、DB-S320-3C エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.49、DB26D-C B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.56、MBS260-1C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.56、MB2630DRU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.51、CBC320 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ラチエツト_No.45、BCS32A エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.44、DB-S320 01 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.56、DB263 B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.52など
ローラー
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷部品名称ローラー図解NoMSA615R8C-RV(13) ホースガイドクミタテ部品_No.11、MSA615R8CG-RV(13) ホースガイドクミタテ部品_No.11、MS415R4CF-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.35、MSA615R8CG-RV(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.11、MSA413R4C 8.5 セイレツマキクミタテ部品_No.56、MS415R4CFS-1(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.35、MSA515R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.35、MS415R4CF-RV(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSA415R4C(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.35、MS615R4CF-RV(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.11、MS415R4CF-RV(10) ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSA415R4C-RV(10) ホースガイドクミタテ部品_No.26、MS413R4CF(10) セイレツマキクミタテ部品_No.56など
フアンカバーアセンブリC
BIGM(丸山製作所)¥5,698税込¥6,2681個8日以内出荷規格EE230トグルヨウ, 31,37,38フクム図解NoKC26M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.31、JHC26J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、TKA23DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、LBC26UT クランクケース、シリンダ部品_No.31、AC23DXL クランクケース,シリンダ部品 フアンカバーアセンブリC_No.31、AC26SAL エンジン部品 フアンカバーアセンブリC_No.56、TKA26DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、BCT23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、AC23DX クランクケース,シリンダ部品 フアンカバーアセンブリC_No.31、KC26BL-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、JHC26U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、BC26MA-1 エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.31、BC26MAL エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.53、AC23SB エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 フアンカバーアセンブリC_No.56、JHC26U-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.31、IS236 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.31、AC26SA エンジン部品 フアンカバーアセンブリC_No.56、KC23M エンジン シリンダ、リコイルスタータ部品_No.62、KC26M-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、BC26MAL-1 エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.31、BC26MA エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.53、JHC26U-1(Y13) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.31
6カクフクロナット
BIGM(丸山製作所)¥270税込¥2971個8日以内出荷備考M10規格M103ガタ部品名称6カクフクロナット図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク1 BSA-3000C-W部品_No.56、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク2 ステップ,手すり,レインレール部品_No.4、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク1 BSA-3000C部品_No.52
ゴムスポンジ
BIGM(丸山製作所)¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷部品名称ゴムスポンジ図解NoBSA-950C -1シリーズ フレーム,ステップ,フロア部品_No.56、BSA-650C -1シリーズ フレーム、ステップ、フロア部品_No.56
フランジツキ6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥549税込¥6041個8日以内出荷規格01435-40612部品名称フランジツキ6カクボルト図解NoBSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター -3シリーズ部品_No.56、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立3 フロント,リヤウインド,ワイパ部品_No.41、BSA-651 951シリーズ キャビン3 フロントウィンド、リヤウインド、ワイパ部品_No.41、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター部品_No.56、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター -3シリーズ部品_No.56、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター部品_No.56、BSA-651 951シリーズ キャビン1 ルーフ、エアコン、内外気フィルタ部品_No.56、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立3 フロント、リヤウインド、ワイパ部品_No.41
カバー
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷規格2B6COV113100部品名称カバー図解NoBSA-651 951シリーズ キャビン2 左右ドア部品_No.56、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター -3シリーズ部品_No.36、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター部品_No.36、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立2 左、右ドア部品_No.56、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター部品_No.36、BSA-651 951シリーズ キャビン1 ルーフ、エアコン、内外気フィルタ部品_No.36、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立2 左,右ドア部品_No.56、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター -3シリーズ部品_No.36
フンムカンクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷備考51~63フクム部品名称フンムカンクミタテ図解NoBSM-630SLT-C2-2 ターンブーム ノズル部品_No.40、BSM-1240SLT-C2 ターンブーム部品_No.55、BSM-1240SLT-C2S ターンブーム,ノズル部品_No.56、BSM-1540SLT-C2-1 ターンブーム,ノズル部品_No.56、BSM-840SLT-C2S ターンブーム ノズル部品_No.56、BSM-830SLT-C2 ターンテーブル部品_No.50、BSM-840SLT-C2 ターンブーム部品_No.55、BSM-1030SLT-C2 ターンテーブル部品_No.50、BSM-1030SLT-BC2 ターンテーブル部品_No.50、BSM-840SLT-BC2 ターンブーム部品_No.55、BSM-840SLT-BC2-1 ターンブーム ノズル部品_No.56、BSM-630SLT-BC2-1 ターンブーム ノズル部品_No.40、BSM-1040SLT-BC2-1 ターンブーム ノズル部品_No.56、BSM-630SLT-C2-1 ターンブーム部品_No.32、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ターンブーム ノズル部品_No.40、BSM-840SLT-C2-1 ターンブーム ノズル部品_No.56、BSM-1040SLT-C2-1 ターンブーム ノズル部品_No.56、BSM-1040SLT-C2 ターンブーム部品_No.55、BSM-630SLT-C2-2(14M) ターンブーム ノズル部品_No.40、BSM-830SLT-BC2 ターンテーブル部品_No.50、BSM-1040SLT-C2S ターンブーム ノズル部品_No.56、BSM-1040SLT-BC2 ターンブーム部品_No.55、BSM-1240SLT-C2-1 ターンブーム ノズル部品_No.56、BSM-630SLT-BC ターンブーム部品_No.32、BSM-1230SLT-C2 ターンテーブル部品_No.50
ケイチガイニツプル
BIGM(丸山製作所)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷規格R1XG1部品名称ケイチガイニツプル図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ 調圧弁1部品_No.56、BSA-662 1062シリーズ 調圧弁1部品_No.56、SSA-V602C 切替コック部品_No.8、SSA-V1002CT-DX 切替コック部品_No.8、SSA-V602C-DX 切替コック部品_No.8