ねじの種類Rc
使用流体空気
ポート数2
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
給油不要
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
作動方式複動形
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)75
作動方式複動片ロッド
仕様可変クッション付スリムシリンダ
取付基本形
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション可変式(ストローク12mm)
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9
使用流体空気
本体形状標準
保証耐圧力(MPa)1.32
給油不要
配管接続口径Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)30~1000
ロッド先端ねじ金具なし
1個
¥8,098
税込¥8,908
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
作動方式複動形
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
仕様可変クッション付スリムシリンダ
取付基本形
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション可変式(ストローク12mm)
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9
使用流体空気
本体形状標準
保証耐圧力(MPa)1.32
給油不要
配管接続口径Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)30~1000
ロッド先端ねじ金具なし
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)25
作動方式複動形
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
仕様可変クッション付スリムシリンダ
取付基本形
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション可変式(ストローク12mm)
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9
使用流体空気
本体形状標準
保証耐圧力(MPa)1.32
給油不要
配管接続口径Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)30~1000
ロッド先端ねじ金具なし
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
チューブ内径(Φmm)25
ストロークS1(mm)50
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)25
ストロークS1(mm)40
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)25
ストロークS1(mm)15
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)50
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)45
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)10
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)25
ストロークS1(mm)30
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)35
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)20
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)25
ストロークS1(mm)5
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)25
ストロークS1(mm)45
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)25
ストロークS1(mm)25
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)25
ストロークS1(mm)20
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)40
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)30
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)25
ストロークS1(mm)35
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)25
ストロークS1(mm)10
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)5
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)50
作動方式複動形
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ