32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63 ストローク(mm)100 作動方式複動形
1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)100 作動方式複動形
1個
9,980 税込10,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)50 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式標準装備(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~500
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)10 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)63 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式標準装備(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~500
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)100 作動方式複動形
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (522種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
62,980 税込69,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
58,980 税込64,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
40,980 税込45,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
9,298 税込10,228
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 作動方式押出単動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

1個
56,980 税込62,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)63 作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付
1個
47,980 税込52,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)100 作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付
1個
69,980 税込76,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ