「cd a4」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。
豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。
センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。
取付基本形
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~60
クッションゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ブロック形
保証耐圧力(MPa)1.5
給油不要
作動速度範囲(mm/s)30~500
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
シリンダ径Φ12~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
作動方式複動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
作動方式複動形
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)20
ストローク(mm)30
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)20
ストローク(mm)20
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)20
ストローク(mm)15
作動方式複動形
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)63
ストローク(mm)15
作動方式複動形
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20
ストローク(mm)75
作動方式複動形
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
チューブ内径(Φmm)40
ストローク(mm)25
作動方式複動形
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)63
ストローク(mm)75
作動方式複動形
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)80
ストローク(mm)25
作動方式複動形
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)80
ストローク(mm)40
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)12
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)50
ストローク(mm)50
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)50
ストローク(mm)30
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)50
ストローク(mm)15
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)40
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
作動方式複動形
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)5
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動形
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40
ストローク(mm)5
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)32
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)50
ストローク(mm)75
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)50
ストローク(mm)45
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)50
ストローク(mm)25
作動方式複動形
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ