16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
50,980 税込56,078
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。
作動方式複動形
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動形
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)300 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
61,980 税込68,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)250 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
61,980 税込68,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)200 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
57,980 税込63,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
51,980 税込57,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

関連カテゴリ