カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • 長谷川工業(2)
  • SMC(1)
  • TRUSCO(1)
  • SONICBIO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dad-150」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムシリンダ 両ロッド 複動形 コガネイ

    スリムシリンダ 両ロッド 複動形

    コガネイ
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ DAD20 コガネイ

    スリムシリンダ DAD20

    コガネイ
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    仕様スリム両ロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.9作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~800ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DAD32 コガネイ

    スリムシリンダ DAD32

    コガネイ
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    仕様スリム両ロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)32種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.9作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~800ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DAD50 コガネイ

    スリムシリンダ DAD50

    コガネイ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリム両ロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)50~500ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DAD63 コガネイ

    スリムシリンダ DAD63

    コガネイ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリム両ロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)63種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)50~500ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DAD25 コガネイ

    スリムシリンダ DAD25

    コガネイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリム両ロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.9作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~800ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DAD40 コガネイ

    スリムシリンダ DAD40

    コガネイ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリム両ロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)40種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.9作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~800