シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)50
作動方式複動形
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)25
作動方式複動形
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)350
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)200
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)100
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)50
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)300
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)125
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)500
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)250
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)150
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)75
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)25
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)450
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)400
作動方式複動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動片ロッド
仕様スリムスクエアロッドシリンダ
取付基本形
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9
使用流体空気
本体形状標準
保証耐圧力(MPa)1.32
給油不要
配管接続口径Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)50~700
ロッド先端ねじY形ナックル付(ピン金具付)
耐久性のあるピストンパッキン採用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムスクエアロッドシリンダ
取付基本形
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状標準
保証耐圧力(MPa)1.32
給油不要
配管接続口径Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)50~700
ロッド先端ねじ金具なし
シリンダー径(Φmm)20
ストローク(mm)25
作動方式複動形
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32
ストローク(mm)25
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20
ストローク(mm)25
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)40
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)50
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)20
ストローク(mm)250
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)20
ストローク(mm)125
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)32
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)63
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20
ストローク(mm)250
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20
ストローク(mm)125
作動方式複動形
関連キーワード