シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
バルブサイズ10(mm)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式低電流タイプ
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
電圧(V)DC24
使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-
作動方式内部パイロット形
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)294.2
バルブサイズ10(mm)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式標準タイプ
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
給油不要
耐衝撃(m/s2)294.2
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
バルブサイズ10(mm)
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)700
作動方式複動形
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)2000
作動方式複動形
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)600
作動方式複動形
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)500
作動方式複動形
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)100
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)400
作動方式複動形
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式標準タイプ
作動方式内部パイロット形
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.75、有効断面積(Cv値)(mm2)3.7(0.2)
給油不要
ポート数3ポート
耐衝撃(m/s2)294.2
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
バルブサイズ10(mm)
電圧(V)DC24
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.02以下
パイロット方式タンデム
仕様●弁機能:常時閉、常時閉
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)900
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)850
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)500
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)450
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)200
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)2000
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)1200
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)700
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)550
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)300
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)250
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)1900
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)150
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)1500
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)800
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)750
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)350
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)1700
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)1600
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)1300
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)1100
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)100
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)950
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)650
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)600
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)400
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)1800
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)1400
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)1000
作動方式複動形
関連キーワード
1
2
次へ