「f03-08」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
0.3μmエレメントでゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能、カートリッジ式エレメントでメンテナンスが容易。
02.03.04.は配管接続口径RC 02が1/4,03が3/8、04が1/2
F1→継手付ドレインコック(オートドレイン式には標準装備)
A→オートドレイン式ドレインコック
無記入がスクリュー式ドレインコック
B→ブランケット付き
無記入がブランケットなしとなります。
ろ過度(μm)0.3
ねじの種類Rc
シリンダ内径(Φmm)32
ストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
仕様標準スリムシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9
使用流体空気
本体形状標準
保証耐圧力(MPa)1.32
給油不要
配管接続口径Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)30~800
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40
ストローク(mm)75
作動方式複動形
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100
ストローク(mm)500
作動方式複動形
シリンダ内径(Φmm)40
ストローク(mm)125
作動方式複動片ロッド
仕様標準スリムシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9
使用流体空気
本体形状標準
保証耐圧力(MPa)1.32
給油不要
配管接続口径Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)30~800
シリンダ内径(Φmm)40
ストローク(mm)75
作動方式複動片ロッド
仕様標準スリムシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9
使用流体空気
本体形状標準
保証耐圧力(MPa)1.32
給油不要
配管接続口径Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)30~800
シリンダ内径(Φmm)40
ストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド
仕様標準スリムシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9
使用流体空気
本体形状標準
保証耐圧力(MPa)1.32
給油不要
配管接続口径Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)30~800
シリンダ内径(Φmm)32
ストローク(mm)700
作動方式複動片ロッド
仕様標準スリムシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9
使用流体空気
本体形状標準
保証耐圧力(MPa)1.32
給油不要
配管接続口径Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)30~800
シリンダ内径(Φmm)32
ストローク(mm)400
作動方式複動片ロッド
仕様標準スリムシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9
使用流体空気
本体形状標準
保証耐圧力(MPa)1.32
給油不要
配管接続口径Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)30~800
シリンダ内径(Φmm)32
ストローク(mm)125
作動方式複動片ロッド
仕様標準スリムシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9
使用流体空気
本体形状標準
保証耐圧力(MPa)1.32
給油不要
配管接続口径Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)30~800
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40
ストローク(mm)350
作動方式複動形
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40
ストローク(mm)300
作動方式複動形
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40
ストローク(mm)250
作動方式複動形
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40
ストローク(mm)900
作動方式複動形
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40
ストローク(mm)600
作動方式複動形
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40
ストローク(mm)400
作動方式複動形
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40
ストローク(mm)100
作動方式複動形
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40
ストローク(mm)800
作動方式複動形
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40
ストローク(mm)700
作動方式複動形
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40
ストローク(mm)500
作動方式複動形
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40
ストローク(mm)50
作動方式複動形
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40
ストローク(mm)450
作動方式複動形
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40
ストローク(mm)200
作動方式複動形
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40
ストローク(mm)150
作動方式複動形
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40
ストローク(mm)1000
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)100
ストローク(mm)900
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)100
ストローク(mm)800
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)100
ストローク(mm)75
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)100
ストローク(mm)50
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)100
ストローク(mm)400
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)100
ストローク(mm)350
作動方式複動形
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100
ストローク(mm)900
作動方式複動形
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100
ストローク(mm)50
作動方式複動形
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100
ストローク(mm)150
作動方式複動形
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100
ストローク(mm)100
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)100
ストローク(mm)450
作動方式複動形
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100
ストローク(mm)700
作動方式複動形
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100
ストローク(mm)350
作動方式複動形
関連キーワード
1
2
3
次へ